Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Knarren Ring-Maulschlüssel 606-12 ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
606-12
606-12
606/5;163-366/18;163-186/16;163-515/16;163-97/6;606-9;606-18;606-12;606-8;606-17;606-30;606-10;606-16;606-19;606-14;606-13;606-11;606-15;606-21;606-22;606-32;606-27;606-24;606/6-1;606N/6;606N/12
606/5-SO;606/5;606-9;606-18;606-12;606-8;606-17;606-30;606-10;606-16;606-19;606-14;606-13;606-11;606-15;606-21;606-22;606-32;606-27;606-24;606/6-1;606N/6;606N/12
606/5-SO;606/5;606-9;606-18;606-12;606-8;606-17;606-30;606-10;606-16;606-19;606-14;606-13;606-11;606-15;606-21;606-22;606-32;606-27;606-24;606/6-1;606N/6;606N/12
Artikel-Nr.:
     1156-606-12
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     606-12
EAN/GTIN:
     4000896100989
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • Betätigung schwer zugänglicher Schraubverbindungen auf engstem Raum, ohne Umsetzen des Schlüssels durch die Knarrenfunktion
  • Lange schlanke Ausführung
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Ringschlüssel mit umschaltbarer Knarrenfunktion
  • Feinverzahnt, 72 Zähne ∙ Betätigungswinkel 5°
    Schlüsselweite 8 und 9 mm: 60 Zähne ∙ Betätigungswinkel 6°
  • Ringseite 13° abgewinkelt
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 12 mm
  • Maße: 180.3 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
72 Zähne
Betätigungswinkel:
5 °
CrossReference:
7 R 12 | 7 UR 12
Maulstellung:
15 °
Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene:
<p>-Knarren Ring-Maulschlüssel</p><p>-Knarren Ringmaulschlüssel</p><p>-Knarren-Ring-Maulschlüssel</p><p>-Knarren-Ringmaulschlüssel</p><p>-Knarrenring-Maulschlüssel</p><p>-Knarrenringmaulschlüssel</p><p>-Ratschen Ring-Maulschlüssel</p><p>-Rätschen Ring-Maulschlüssel</p><p>-Ratschen Ringmaulschlüssel</p><p>-Rätschen Ringmaulschlüssel</p><p>-Ratschen-Ring-Maulschlüssel</p><p>-Rätschen-Ring-Maulschlüssel</p><p>-Ratschen-Ringmaulschlüssel</p><p>-Rätschen-Ringmaulschlüssel</p><p>-Ratschenring-Maulschlüssel</p><p>-Rätschenring-Maulschlüssel</p><p>-Ratschenringmaulschlüssel</p><p>-Rätschenringmaulschlüssel</p><p>Knarren Ring-Maulschlüssel</p><p>Knarren Ringmaulschlüssel</p><p>Knarren-Ring-Maulschlüssel</p><p>Knarren-Ringmaulschlüssel</p><p>Knarrenring-Maulschlüssel</p><p>Knarrenringmaulschlüssel</p><p>Ratschen Ring-Maulschlüssel</p><p>Rätschen Ring-Maulschlüssel</p><p>Ratschen Ringmaulschlüssel</p><p>Rätschen Ringmaulschlüssel</p><p>Ratschen-Ring-Maulschlüssel</p><p>Rätschen-Ring-Maulschlüssel</p><p>Ratschen-Ringmaulschlüssel</p><p>Rätschen-Ringmaulschlüssel</p><p>Ratschenring-Maulschlüssel</p><p>Rätschenring-Maulschlüssel</p><p>Ratschenringmaulschlüssel</p><p>Rätschenringmaulschlüssel</p> | Schraubenschlüssel | <p>Knarre</p><p>-Knarre</p><p>Knarre</p><p>Ratsche</p><p>-Ratsche</p><p>Ratsche</p><p>Knarren</p><p>-Knarren</p><p>Knarren</p><p>Ratschen</p><p>-Ratschen</p><p>Ratschen</p><p>Rätsche</p><p>-Rätsche</p><p>Rätsche</p> | Maulschlüssel | <p>Knarrenschlüssel</p><p>-Knarrenschlüssel</p><p>Knarrenschlüssel</p><p>Ratschenschlüssel</p><p>-Ratschenschlüssel</p><p>Ratschenschlüssel</p><p>Knarrennschlüssel</p><p>-Knarrennschlüssel</p><p>Knarrennschlüssel</p><p>Ratschennschlüssel</p><p>-Ratschennschlüssel</p><p>Ratschennschlüssel</p><p>Rätschenschlüssel</p><p>-Rätschenschlüssel</p><p>Rätschenschlüssel</p> | <p>Knarrenringschlüssel</p><p>-Knarrenringschlüssel</p><p>Knarrenringschlüssel</p><p>Ratschenringschlüssel</p><p>-Ratschenringschlüssel</p><p>Ratschenringschlüssel</p><p>Knarrennringschlüssel</p><p>-Knarrennringschlüssel</p><p>Knarrennringschlüssel</p><p>Ratschennringschlüssel</p><p>-Ratschennringschlüssel</p><p>Ratschennringschlüssel</p><p>Rätschenringschlüssel</p><p>-Rätschenringschlüssel</p><p>Rätschenringschlüssel</p> | <p>Ringnschlüsselknarre</p><p>Ringnschlüssel-Knarre</p><p>Ringnschlüssel Knarre</p><p>Ringnschlüsselratsche</p><p>Ringnschlüssel-Ratsche</p><p>Ringnschlüssel Ratsche</p><p>Ringnschlüsselknarren</p><p>Ringnschlüssel-Knarren</p><p>Ringnschlüssel Knarren</p><p>Ringnschlüsselratschen</p><p>Ringnschlüssel-Ratschen</p><p>Ringnschlüssel Ratschen</p><p>Ringnschlüsselrätsche</p><p>Ringnschlüssel-Rätsche</p><p>Ringnschlüssel Rätsche</p> | 12kantnuss | <p>12Kant Einsatz</p><p>12Kant Nuss</p><p>12Kant-Einsatz</p><p>12Kant-Nuss</p><p>12Kanteinsatz</p><p>12Kantnuss</p><p>12Kt Einsatz</p><p>12Kt Nuss</p><p>12Kt-Einsatz</p><p>12Kt-Nuss</p><p>12Kteinsatz</p><p>12Ktnuss</p><p>Doppel 6Kant</p><p>Doppel 6Kant Einsatz</p><p>Doppel 6Kant Schlüssel</p><p>Doppel 6Kant Steckschlüssel</p><p>Doppel 6Kant-Einsatz</p><p>Doppel 6Kant-Schlüssel</p><p>Doppel 6Kant-Steckschlüssel</p><p>Doppel 6Kanteinsatz</p><p>Doppel 6Kantschlüssel</p><p>Doppel 6Kantsteckschlüssel</p><p>Doppel 6Kt</p><p>Doppel 6Kt Einsatz</p><p>Doppel 6Kt Schlüssel</p><p>Doppel 6Kt Steckschlüssel</p><p>Doppel 6Kt-Einsatz</p><p>Doppel 6Kt-Schlüssel</p><p>Doppel 6Kt-Steckschlüssel</p><p>Doppel 6Kteinsatz</p><p>Doppel 6Ktschlüssel</p><p>Doppel 6Ktsteckschlüssel</p><p>Doppel-6Kant</p><p>Doppel-6Kant-Einsatz</p><p>Doppel-6Kant-Schlüssel</p><p>Doppel-6Kant-Steckschlüssel</p><p>Doppel-6Kt</p><p>Doppel-6Kt-Einsatz</p><p>Doppel-6Kt-Schlüssel</p><p>Doppel-6Kt-Steckschlüssel</p><p>Doppel6Kant</p><p>Doppel6Kant Einsatz</p><p>Doppel6Kant Schlüssel</p><p>Doppel6Kant Steckschlüssel</p><p>Doppel6Kant-Einsatz</p><p>Doppel6Kant-Schlüssel</p><p>Doppel6Kant-Steckschlüssel</p><p>Doppel6Kanteinsatz</p><p>Doppel6Kantschlüssel</p><p>Doppel6Kantsteckschlüssel</p><p>Doppel6Kt</p><p>Doppel6Kt Einsatz</p><p>Doppel6Kt Schlüssel</p><p>Doppel6Kt Steckschlüssel</p><p>Doppel6Kt-Einsatz</p><p>Doppel6Kt-Schlüssel</p><p>Doppel6Kt-Steckschlüssel</p><p>Doppel6Kteinsatz</p><p>Doppel6Ktschlüssel</p><p>Doppel6Ktsteckschlüssel</p><p>Doppelsechskant</p><p>Doppelsechskant Einsatz</p><p>Doppelsechskant Schlüssel</p><p>Doppelsechskant Steckschlüssel</p><p>Doppelsechskant-Einsatz</p><p>Doppelsechskant-Schlüssel</p><p>Doppelsechskant-Steckschlüssel</p><p>Doppelsechskanteinsatz</p><p>Doppelsechskantschlüssel</p><p>Doppelsechskantsteckschlüssel</p><p>Einsatz 12Kant</p><p>Einsatz 12Kt</p><p>Einsatz Doppel-6Kant</p><p>Einsatz Doppel-6Kt</p><p>Einsatz Doppel6Kant</p><p>Einsatz Doppel6Kt</p><p>Einsatz Doppelsechskant</p><p>Einsatz Nuss</p><p>Einsatz Nüsse</p><p>Einsatz Sechskant</p><p>Einsatz Steck</p><p>Einsatz Zwölfkant</p><p>Einsatz-12Kant</p><p>Einsatz-12Kt</p><p>Einsatz-Doppel6Kant</p><p>Einsatz-Doppel6Kt</p><p>Einsatz-Doppelsechskant</p><p>Einsatz-Nuss</p><p>Einsatz-Nüsse</p><p>Einsatz-Sechskant</p><p>Einsatz-Steck</p><p>Einsatz-Zwölfkant</p><p>Einsätze</p><p>Nuss</p><p>Nuss 12Kant</p><p>Nuss 12Kt</p><p>Nuss Einsatz</p><p>Nuss Schlüssel</p><p>Nuss Sechskant</p><p>Nuss Steck</p><p>Nuss Steckschlüssel</p><p>Nuss Zwölfkant</p><p>Nuss-12Kant</p><p>Nuss-12Kt</p><p>Nuss-Einsatz</p><p>Nuss-Schlüssel</p><p>Nuss-Sechskant</p><p>Nuss-Steck</p><p>Nuss-Steckschlüssel</p><p>Nuss-Zwölfkant</p><p>Nüsse</p><p>Nüsse Einsatz</p><p>Nüsse Schlüssel</p><p>Nüsse Steckschlüssel</p><p>Nüsse-Einsatz</p><p>Nüsse-Schlüssel</p><p>Nüsse-Steckschlüssel</p><p>Nüsseeinsatz</p><p>Nusseinsatz</p><p>Nüsseschlüssel</p><p>Nüssesteckschlüssel</p><p>Nussschlüssel</p><p>Nusssteckschlüssel</p><p>Schlüssel Doppel-6Kant</p><p>Schlüssel Doppel-6Kt</p><p>Schlüssel Doppel6Kant</p><p>Schlüssel Doppel6Kt</p><p>Schlüssel Doppelsechskant</p><p>Schlüssel Nuss</p><p>Schlüssel Nüsse</p><p>Schlüssel Sechskant</p><p>Schlüssel Sechskant-Steck</p><p>Schlüssel Sechskantsteck</p><p>Schlüssel Steck</p><p>Schlüssel Zwölfkant</p><p>Schlüssel-Doppel6Kant</p><p>Schlüssel-Doppel6Kt</p><p>Schlüssel-Doppelsechskant</p><p>Schlüssel-Nuss</p><p>Schlüssel-Nüsse</p><p>Schlüssel-Sechskant</p><p>Schlüssel-Sechskantsteck</p><p>Schlüssel-Steck</p><p>Schlüssel-Zwölfkant</p><p>Sechskant</p><p>Sechskant Einsatz</p><p>Sechskant Nuss</p><p>Sechskant Schlüssel</p><p>Sechskant Steck Schlüssel</p><p>Sechskant Steck-Schlüssel</p><p>Sechskant Steckschlüssel</p><p>Sechskant-Einsatz</p><p>Sechskant-Nuss</p><p>Sechskant-Schlüssel</p><p>Sechskant-Steck-Schlüssel</p><p>Sechskant-Steckschlüssel</p><p>Sechskanteinsatz</p><p>Sechskantnuss</p><p>Sechskantschlüssel</p><p>Sechskantsteck Schlüssel</p><p>Sechskantsteck-Schlüssel</p><p>Sechskantsteckschlüssel</p><p>Steck Einsatz</p><p>Steck Nuss</p><p>Steck Schlüssel</p><p>Steck Schlüssel Sechskant</p><p>Steck-Einsatz</p><p>Steck-Nuss</p><p>Steck-Schlüssel</p><p>Steck-Schlüssel-Sechskant</p><p>Steckeinsatz</p><p>Steckeinsätze</p><p>Stecknuss</p><p>Stecknüsse</p><p>Steckschlüssel</p><p>Steckschlüssel Doppel-6Kant</p><p>Steckschlüssel Doppel-6Kt</p><p>Steckschlüssel Doppel6Kant</p><p>Steckschlüssel Doppel6Kt</p><p>Steckschlüssel Doppelsechskant</p><p>Steckschlüssel Nuss</p><p>Steckschlüssel Nüsse</p><p>Steckschlüssel Sechskant</p><p>Steckschlüssel Sechskant-Steck</p><p>Steckschlüssel Sechskantsteck</p><p>Steckschlüssel Steck</p><p>Steckschlüssel Zwölfkant</p><p>Steckschlüssel-Doppel6Kant</p><p>Steckschlüssel-Doppel6Kt</p><p>Steckschlüssel-Doppelsechskant</p><p>Steckschlüssel-Nuss</p><p>Steckschlüssel-Nüsse</p><p>Steckschlüssel-Sechskant</p><p>Steckschlüssel-Sechskantsteck</p><p>Steckschlüssel-Steck</p><p>Steckschlüssel-Zwölfkant</p><p>Zwölfkant Einsatz</p><p>Zwölfkant Nuss</p><p>Zwölfkant Schlüssel</p><p>Zwölfkant Steckschlüssel</p><p>Zwölfkant-Einsatz</p><p>Zwölfkant-Nuss</p><p>Zwölfkant-Schlüssel</p><p>Zwölfkant-Steckschlüssel</p><p>Zwölfkanteinsatz</p><p>Zwölfkantnuss</p><p>Zwölfkantschlüssel</p><p>Zwölfkantsteckschlüssel</p> | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | <p>Größe 12</p><p>sw12</p><p>sw 12</p><p>s12</p><p>s 12</p><p>Schlüsselweite 12</p><p>12er</p><p>12mm</p><p>12 mm</p>
Schluesselworte:
Ratsche / Rätschen / Knarre | Knarre / Ratsche | Maulschlüssel | Gabelschlüssel | Umschalt-Knarre | <p>-Knarren Ring-Maulschlüssel</p><p>-Knarren Ringmaulschlüssel</p><p>-Knarren-Ring-Maulschlüssel</p><p>-Knarren-Ringmaulschlüssel</p><p>-Knarrenring-Maulschlüssel</p><p>-Knarrenringmaulschlüssel</p><p>-Ratschen Ring-Maulschlüssel</p><p>-Rätschen Ring-Maulschlüssel</p><p>-Ratschen Ringmaulschlüssel</p><p>-Rätschen Ringmaulschlüssel</p><p>-Ratschen-Ring-Maulschlüssel</p><p>-Rätschen-Ring-Maulschlüssel</p><p>-Ratschen-Ringmaulschlüssel</p><p>-Rätschen-Ringmaulschlüssel</p><p>-Ratschenring-Maulschlüssel</p><p>-Rätschenring-Maulschlüssel</p><p>-Ratschenringmaulschlüssel</p><p>-Rätschenringmaulschlüssel</p><p>Knarren Ring-Maulschlüssel</p><p>Knarren Ringmaulschlüssel</p><p>Knarren-Ring-Maulschlüssel</p><p>Knarren-Ringmaulschlüssel</p><p>Knarrenring-Maulschlüssel</p><p>Knarrenringmaulschlüssel</p><p>Ratschen Ring-Maulschlüssel</p><p>Rätschen Ring-Maulschlüssel</p><p>Ratschen Ringmaulschlüssel</p><p>Rätschen Ringmaulschlüssel</p><p>Ratschen-Ring-Maulschlüssel</p><p>Rätschen-Ring-Maulschlüssel</p><p>Ratschen-Ringmaulschlüssel</p><p>Rätschen-Ringmaulschlüssel</p><p>Ratschenring-Maulschlüssel</p><p>Rätschenring-Maulschlüssel</p><p>Ratschenringmaulschlüssel</p><p>Rätschenringmaulschlüssel</p> | Schraubenschlüssel | <p>Knarre</p><p>-Knarre</p><p>Knarre</p><p>Ratsche</p><p>-Ratsche</p><p>Ratsche</p><p>Knarren</p><p>-Knarren</p><p>Knarren</p><p>Ratschen</p><p>-Ratschen</p><p>Ratschen</p><p>Rätsche</p><p>-Rätsche</p><p>Rätsche</p> | <p>Knarrenschlüssel</p><p>-Knarrenschlüssel</p><p>Knarrenschlüssel</p><p>Ratschenschlüssel</p><p>-Ratschenschlüssel</p><p>Ratschenschlüssel</p><p>Knarrennschlüssel</p><p>-Knarrennschlüssel</p><p>Knarrennschlüssel</p><p>Ratschennschlüssel</p><p>-Ratschennschlüssel</p><p>Ratschennschlüssel</p><p>Rätschenschlüssel</p><p>-Rätschenschlüssel</p><p>Rätschenschlüssel</p> | <p>Knarrenringschlüssel</p><p>-Knarrenringschlüssel</p><p>Knarrenringschlüssel</p><p>Ratschenringschlüssel</p><p>-Ratschenringschlüssel</p><p>Ratschenringschlüssel</p><p>Knarrennringschlüssel</p><p>-Knarrennringschlüssel</p><p>Knarrennringschlüssel</p><p>Ratschennringschlüssel</p><p>-Ratschennringschlüssel</p><p>Ratschennringschlüssel</p><p>Rätschenringschlüssel</p><p>-Rätschenringschlüssel</p><p>Rätschenringschlüssel</p> | <p>Ringnschlüsselknarre</p><p>Ringnschlüssel-Knarre</p><p>Ringnschlüssel Knarre</p><p>Ringnschlüsselratsche</p><p>Ringnschlüssel-Ratsche</p><p>Ringnschlüssel Ratsche</p><p>Ringnschlüsselknarren</p><p>Ringnschlüssel-Knarren</p><p>Ringnschlüssel Knarren</p><p>Ringnschlüsselratschen</p><p>Ringnschlüssel-Ratschen</p><p>Ringnschlüssel Ratschen</p><p>Ringnschlüsselrätsche</p><p>Ringnschlüssel-Rätsche</p><p>Ringnschlüssel Rätsche</p> | 12kantnuss | <p>12Kant Einsatz</p><p>12Kant Nuss</p><p>12Kant-Einsatz</p><p>12Kant-Nuss</p><p>12Kanteinsatz</p><p>12Kantnuss</p><p>12Kt Einsatz</p><p>12Kt Nuss</p><p>12Kt-Einsatz</p><p>12Kt-Nuss</p><p>12Kteinsatz</p><p>12Ktnuss</p><p>Doppel 6Kant</p><p>Doppel 6Kant Einsatz</p><p>Doppel 6Kant Schlüssel</p><p>Doppel 6Kant Steckschlüssel</p><p>Doppel 6Kant-Einsatz</p><p>Doppel 6Kant-Schlüssel</p><p>Doppel 6Kant-Steckschlüssel</p><p>Doppel 6Kanteinsatz</p><p>Doppel 6Kantschlüssel</p><p>Doppel 6Kantsteckschlüssel</p><p>Doppel 6Kt</p><p>Doppel 6Kt Einsatz</p><p>Doppel 6Kt Schlüssel</p><p>Doppel 6Kt Steckschlüssel</p><p>Doppel 6Kt-Einsatz</p><p>Doppel 6Kt-Schlüssel</p><p>Doppel 6Kt-Steckschlüssel</p><p>Doppel 6Kteinsatz</p><p>Doppel 6Ktschlüssel</p><p>Doppel 6Ktsteckschlüssel</p><p>Doppel-6Kant</p><p>Doppel-6Kant-Einsatz</p><p>Doppel-6Kant-Schlüssel</p><p>Doppel-6Kant-Steckschlüssel</p><p>Doppel-6Kt</p><p>Doppel-6Kt-Einsatz</p><p>Doppel-6Kt-Schlüssel</p><p>Doppel-6Kt-Steckschlüssel</p><p>Doppel6Kant</p><p>Doppel6Kant Einsatz</p><p>Doppel6Kant Schlüssel</p><p>Doppel6Kant Steckschlüssel</p><p>Doppel6Kant-Einsatz</p><p>Doppel6Kant-Schlüssel</p><p>Doppel6Kant-Steckschlüssel</p><p>Doppel6Kanteinsatz</p><p>Doppel6Kantschlüssel</p><p>Doppel6Kantsteckschlüssel</p><p>Doppel6Kt</p><p>Doppel6Kt Einsatz</p><p>Doppel6Kt Schlüssel</p><p>Doppel6Kt Steckschlüssel</p><p>Doppel6Kt-Einsatz</p><p>Doppel6Kt-Schlüssel</p><p>Doppel6Kt-Steckschlüssel</p><p>Doppel6Kteinsatz</p><p>Doppel6Ktschlüssel</p><p>Doppel6Ktsteckschlüssel</p><p>Doppelsechskant</p><p>Doppelsechskant Einsatz</p><p>Doppelsechskant Schlüssel</p><p>Doppelsechskant Steckschlüssel</p><p>Doppelsechskant-Einsatz</p><p>Doppelsechskant-Schlüssel</p><p>Doppelsechskant-Steckschlüssel</p><p>Doppelsechskanteinsatz</p><p>Doppelsechskantschlüssel</p><p>Doppelsechskantsteckschlüssel</p><p>Einsatz 12Kant</p><p>Einsatz 12Kt</p><p>Einsatz Doppel-6Kant</p><p>Einsatz Doppel-6Kt</p><p>Einsatz Doppel6Kant</p><p>Einsatz Doppel6Kt</p><p>Einsatz Doppelsechskant</p><p>Einsatz Nuss</p><p>Einsatz Nüsse</p><p>Einsatz Sechskant</p><p>Einsatz Steck</p><p>Einsatz Zwölfkant</p><p>Einsatz-12Kant</p><p>Einsatz-12Kt</p><p>Einsatz-Doppel6Kant</p><p>Einsatz-Doppel6Kt</p><p>Einsatz-Doppelsechskant</p><p>Einsatz-Nuss</p><p>Einsatz-Nüsse</p><p>Einsatz-Sechskant</p><p>Einsatz-Steck</p><p>Einsatz-Zwölfkant</p><p>Einsätze</p><p>Nuss</p><p>Nuss 12Kant</p><p>Nuss 12Kt</p><p>Nuss Einsatz</p><p>Nuss Schlüssel</p><p>Nuss Sechskant</p><p>Nuss Steck</p><p>Nuss Steckschlüssel</p><p>Nuss Zwölfkant</p><p>Nuss-12Kant</p><p>Nuss-12Kt</p><p>Nuss-Einsatz</p><p>Nuss-Schlüssel</p><p>Nuss-Sechskant</p><p>Nuss-Steck</p><p>Nuss-Steckschlüssel</p><p>Nuss-Zwölfkant</p><p>Nüsse</p><p>Nüsse Einsatz</p><p>Nüsse Schlüssel</p><p>Nüsse Steckschlüssel</p><p>Nüsse-Einsatz</p><p>Nüsse-Schlüssel</p><p>Nüsse-Steckschlüssel</p><p>Nüsseeinsatz</p><p>Nusseinsatz</p><p>Nüsseschlüssel</p><p>Nüssesteckschlüssel</p><p>Nussschlüssel</p><p>Nusssteckschlüssel</p><p>Schlüssel Doppel-6Kant</p><p>Schlüssel Doppel-6Kt</p><p>Schlüssel Doppel6Kant</p><p>Schlüssel Doppel6Kt</p><p>Schlüssel Doppelsechskant</p><p>Schlüssel Nuss</p><p>Schlüssel Nüsse</p><p>Schlüssel Sechskant</p><p>Schlüssel Sechskant-Steck</p><p>Schlüssel Sechskantsteck</p><p>Schlüssel Steck</p><p>Schlüssel Zwölfkant</p><p>Schlüssel-Doppel6Kant</p><p>Schlüssel-Doppel6Kt</p><p>Schlüssel-Doppelsechskant</p><p>Schlüssel-Nuss</p><p>Schlüssel-Nüsse</p><p>Schlüssel-Sechskant</p><p>Schlüssel-Sechskantsteck</p><p>Schlüssel-Steck</p><p>Schlüssel-Zwölfkant</p><p>Sechskant</p><p>Sechskant Einsatz</p><p>Sechskant Nuss</p><p>Sechskant Schlüssel</p><p>Sechskant Steck Schlüssel</p><p>Sechskant Steck-Schlüssel</p><p>Sechskant Steckschlüssel</p><p>Sechskant-Einsatz</p><p>Sechskant-Nuss</p><p>Sechskant-Schlüssel</p><p>Sechskant-Steck-Schlüssel</p><p>Sechskant-Steckschlüssel</p><p>Sechskanteinsatz</p><p>Sechskantnuss</p><p>Sechskantschlüssel</p><p>Sechskantsteck Schlüssel</p><p>Sechskantsteck-Schlüssel</p><p>Sechskantsteckschlüssel</p><p>Steck Einsatz</p><p>Steck Nuss</p><p>Steck Schlüssel</p><p>Steck Schlüssel Sechskant</p><p>Steck-Einsatz</p><p>Steck-Nuss</p><p>Steck-Schlüssel</p><p>Steck-Schlüssel-Sechskant</p><p>Steckeinsatz</p><p>Steckeinsätze</p><p>Stecknuss</p><p>Stecknüsse</p><p>Steckschlüssel</p><p>Steckschlüssel Doppel-6Kant</p><p>Steckschlüssel Doppel-6Kt</p><p>Steckschlüssel Doppel6Kant</p><p>Steckschlüssel Doppel6Kt</p><p>Steckschlüssel Doppelsechskant</p><p>Steckschlüssel Nuss</p><p>Steckschlüssel Nüsse</p><p>Steckschlüssel Sechskant</p><p>Steckschlüssel Sechskant-Steck</p><p>Steckschlüssel Sechskantsteck</p><p>Steckschlüssel Steck</p><p>Steckschlüssel Zwölfkant</p><p>Steckschlüssel-Doppel6Kant</p><p>Steckschlüssel-Doppel6Kt</p><p>Steckschlüssel-Doppelsechskant</p><p>Steckschlüssel-Nuss</p><p>Steckschlüssel-Nüsse</p><p>Steckschlüssel-Sechskant</p><p>Steckschlüssel-Sechskantsteck</p><p>Steckschlüssel-Steck</p><p>Steckschlüssel-Zwölfkant</p><p>Zwölfkant Einsatz</p><p>Zwölfkant Nuss</p><p>Zwölfkant Schlüssel</p><p>Zwölfkant Steckschlüssel</p><p>Zwölfkant-Einsatz</p><p>Zwölfkant-Nuss</p><p>Zwölfkant-Schlüssel</p><p>Zwölfkant-Steckschlüssel</p><p>Zwölfkanteinsatz</p><p>Zwölfkantnuss</p><p>Zwölfkantschlüssel</p><p>Zwölfkantsteckschlüssel</p> | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | <p>Größe 12</p><p>sw12</p><p>sw 12</p><p>s12</p><p>s 12</p><p>Schlüsselweite 12</p><p>12er</p><p>12mm</p><p>12 mm</p> | 7 R 12 | 7 UR 12 | 606-12 | 12 mm
hz-class Hauptklasse:
200120 Knarren-Ringschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Knarren-Ring-Maulschlüssel
Produktgruppe:
606
Netto-Gewicht (kg):
0.08 kg
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Kopfbreite (b1):
22.9 mm
Kopfbreite (b2):
25.9 mm
Kopfstärke (a1):
8.5 mm
Kopfstärke (a2):
6.4 mm
Länge:
180.3 mm
Schlüsselweite s1xs2:
12
Schlüsselweite (s1):
12 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Maße:
180.3 mm
Produktempfehlung:
603/17N | 163-130L | 197-3 | 2157-1 | 195-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040119
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenschlüssel hazet, ratschenmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Ringratschenschlüssel,Ringmaulratschenschlüssel,Ring-Maul-Ratschenschlüssel,Ringgabelratschenschlüssel,Gabelringratschenschlüssel,Ratschenringschlüssel
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 14,14*
€ 19,52*
7 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 14,09*
€ 19,54*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 14,43*
€ 20,03*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 15,18*
€ 20,91*
12 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 15,30*
€ 21,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.