Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Körner 746-2 ∙ 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
746-2
746-2
750/6;746-1;746-2
Artikel-Nr.:
     1156-746-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     746-2
EAN/GTIN:
     4000896029853
Suchbegriffe:
Körner
körner 120mm hazet
körner
körner 120mm
  • Achtkantiger Schaft
  • DIN 7250
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 120 mm
  • Durchmesser: 5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120121206448 | 100-12
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121206448
Schluesselworte:
Körner | Meißel, Durchtreiber, Körner | 5120121206448 | 100-12 | 746-2
hz-class Hauptklasse:
250040 Meißel ∙ Durchtreiber ∙ Splinttreiber ∙ Körner
Bezeichnung Produktgruppe:
Körner
Produktgruppe:
746
Netto-Gewicht (kg):
0.09 kg
Länge:
120 mm
Material:
Chrom-Vanadium, luftgehärtet
Abmessungen / Länge:
120 mm
Norm:
DIN 7250
Durchmesser:
5 mm
Produktempfehlung:
750/6 | 163-372/25 | 2150 | 730-3 | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040720
Weitere Suchbegriffe: Schlagstempel, Meißel,Körner,Nietwerkzeug,Körner,Hartmetallkörner,Automatikkörner
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
10
€ 6,90*
ab € 2,93*
€ 4,06*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 2,93*
€ 4,23*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,30*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 4,51*
7 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.