Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher 803-140 ∙ Schlitz Profil ∙ SW 2,5 x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
803-140
803-140
Artikel-Nr.:
     1156-803-140
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-140
EAN/GTIN:
     4000896077533
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 2.5 x 14 mm
  • Maße: 384 mm
  • Länge l1: 250 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.33 kg
Klinge mit Sechskant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser [mm]:
38 mm
Grifflänge:
134 mm
Handgriff:
Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
Klingendurchmesser:
11 mm
Klingenform:
Rundklinge
Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene:
<p>Schlitz Schraubendreher</p><p>Schlitz Schraubenzieher</p><p>Schlitz-Schraubendreher</p><p>Schlitz-Schraubenzieher</p><p>Schlitzschraubendreher</p><p>Schlitzschraubenzieher</p><p>Schraubendreher Schlitz</p><p>Schraubendreher-Schlitz</p><p>Schraubenzieher Schlitz</p><p>Schraubenzieher-Schlitz</p>
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | trinamic / TRInamicULTRA Schraubendreher | <p>Schlitz Schraubendreher</p><p>Schlitz Schraubenzieher</p><p>Schlitz-Schraubendreher</p><p>Schlitz-Schraubenzieher</p><p>Schlitzschraubendreher</p><p>Schlitzschraubenzieher</p><p>Schraubendreher Schlitz</p><p>Schraubendreher-Schlitz</p><p>Schraubenzieher Schlitz</p><p>Schraubenzieher-Schlitz</p> | 803-140 | ∙ 2.5 x 14 mm
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher 803 ∙ trinamic ∙ für Schlitz-Profil ∙ 1-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
803
Länge l1:
250 mm
Länge l2:
384 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.33 kg
Abtrieb:
Schlitz Profil
Klingenbreite:
14 mm
Klingenhoehe:
2.5 mm
Antriebs-Sechskant s mm:
16
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Spitze brüniert
Maße:
384 mm
Produktempfehlung:
802/10 | 811EL/7 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040407
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Schlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Schlitzschraubendreher,Schlitzschraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher,Elektriker-Schraubendreher,Elektrikerschraubendreher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 21,01*
€ 26,07*
6 Tage
20
5
€ 4,90*
ab € 21,33*
€ 26,25*
8 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 22,06*
€ 28,08*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 21,45*
€ 29,02*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,80*
€ 29,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.