Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-PH2 ∙ Kreuzschlitz Profil PH ∙ SW PH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
810VDE-PH2
810VDE-PH2
810VDE-PH1;810VDE-PH3;810VDE-PH2
Artikel-Nr.:
     1156-810VDE-PH2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810VDE-PH2
EAN/GTIN:
     4000896174393
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • Rundklinge
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
  • Oberfläche: Spitze brüniert, schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
  • Schlüsselweite: ∙ PH2
  • Maße: 210 mm
  • Länge l1: 100 mm
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
PH2
CrossReference:
VDE 2160 PH 2 | VDE 2162 PH 2
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Griffdurchmesser [mm]:
35.6 mm
Grifflänge:
110 mm
Handgriff:
Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
Klingendurchmesser:
6 mm
Klingenform:
Rundklinge
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene:
<p>Din 7985</p><p>Din 965</p><p>Din 966</p><p>Din7985</p><p>Din965</p><p>Din966</p><p>Iso 7045</p><p>Iso 7046</p><p>Iso 7047</p><p>Iso7045</p><p>Iso7046</p><p>Iso7047</p><p>Kreutzschlitz</p><p>Kreutzschlitz Schraube</p><p>Kreutzschlitz Schraubendreher</p><p>Kreutzschlitz Schraubenzieher</p><p>Kreutzschlitz-Schraube</p><p>Kreutzschlitz-Schraubendreher</p><p>Kreutzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Kreutzschlitzschraube</p><p>Kreutzschlitzschraubendreher</p><p>Kreutzschlitzschraubenzieher</p><p>Kreuzschlitz</p><p>Kreuzschlitz PH</p><p>Kreuzschlitz Philips</p><p>Kreuzschlitz Phillips</p><p>Kreuzschlitz Schraube</p><p>Kreuzschlitz Schraube PH</p><p>Kreuzschlitz Schraube Philips</p><p>Kreuzschlitz Schraube Phillips</p><p>Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>Kreuzschlitz Schraubendreher PH</p><p>Kreuzschlitz Schraubendreher Philips</p><p>Kreuzschlitz Schraubendreher Phillips</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher PH</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher Philips</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher Phillips</p><p>Kreuzschlitz-PH</p><p>Kreuzschlitz-Philips</p><p>Kreuzschlitz-Phillips</p><p>Kreuzschlitz-Schraube</p><p>Kreuzschlitz-Schraube-PH</p><p>Kreuzschlitz-Schraube-Philips</p><p>Kreuzschlitz-Schraube-Phillips</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher-PH</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher-Philips</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher-Phillips</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher-PH</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher-Philips</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher-Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraube</p><p>Kreuzschlitzschraube PH</p><p>Kreuzschlitzschraube Philips</p><p>Kreuzschlitzschraube Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraube-PH</p><p>Kreuzschlitzschraube-Philips</p><p>Kreuzschlitzschraube-Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher PH</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher Philips</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher-PH</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher-Philips</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher-Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher PH</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher Philips</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher-PH</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher-Philips</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher-Phillips</p><p>PH</p><p>PH Kreuzschlitz</p><p>PH Kreuzschlitz Schraube</p><p>PH Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>PH Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>PH Kreuzschlitzschraube</p><p>PH Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>PH Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Ph Schraube</p><p>PH Schraubendreher</p><p>PH Schraubenzieher</p><p>PH-Kreuzschlitz</p><p>PH-Kreuzschlitz-Schraube</p><p>PH-Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>PH-Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>PH-Kreuzschlitzschraube</p><p>PH-Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>PH-Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Ph-Schraube</p><p>PH-Schraubendreher</p><p>PH-Schraubenzieher</p><p>Philips</p><p>Philips Kreuzschlitz</p><p>Philips Kreuzschlitz Schraube</p><p>Philips Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>Philips Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>Philips Kreuzschlitzschraube</p><p>Philips Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Philips Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Philips Schraube</p><p>Philips Schraubendreher</p><p>Philips Schraubenzieher</p><p>Philips-Kreuzschlitz</p><p>Philips-Kreuzschlitz-Schraube</p><p>Philips-Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>Philips-Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Philips-Kreuzschlitzschraube</p><p>Philips-Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Philips-Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Philips-Schraube</p><p>Philips-Schraubendreher</p><p>Philips-Schraubenzieher</p><p>Philipsschraube</p><p>Philipsschraubendreher</p><p>Philipsschraubenzieher</p><p>Phillips</p><p>Phillips Kreuzschlitz</p><p>Phillips Kreuzschlitz Schraube</p><p>Phillips Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>Phillips Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>Phillips Kreuzschlitzschraube</p><p>Phillips Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Phillips Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Phillips Schraube</p><p>Phillips Schraubendreher</p><p>Phillips Schraubenzieher</p><p>Phillips-Kreuzschlitz</p><p>Phillips-Kreuzschlitz-Schraube</p><p>Phillips-Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>Phillips-Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Phillips-Kreuzschlitzschraube</p><p>Phillips-Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Phillips-Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Phillips-Schraube</p><p>Phillips-Schraubendreher</p><p>Phillips-Schraubenzieher</p><p>Phillipsschraube</p><p>Phillipsschraubendreher</p><p>Phillipsschraubenzieher</p><p>Phschraube</p><p>PHschraubendreher</p><p>PHschraubenzieher</p><p>Schraube Kreutzschlitz</p><p>Schraube Kreuzschlitz</p><p>Schraube Ph</p><p>Schraube Philips</p><p>Schraube Phillips</p><p>Schraube-Kreutzschlitz</p><p>Schraube-Kreuzschlitz</p><p>Schraube-Ph</p><p>Schraube-Philips</p><p>Schraube-Phillips</p><p>Schraubendreher Kreutzschlitz</p><p>Schraubendreher Kreuzschlitz</p><p>Schraubendreher PH</p><p>Schraubendreher Philips</p><p>Schraubendreher Phillips</p><p>Schraubendreher-Kreutzschlitz</p><p>Schraubendreher-Kreuzschlitz</p><p>Schraubendreher-PH</p><p>Schraubendreher-Philips</p><p>Schraubendreher-Phillips</p><p>Schraubenzieher Kreutzschlitz</p><p>Schraubenzieher Kreuzschlitz</p><p>Schraubenzieher PH</p><p>Schraubenzieher Philips</p><p>Schraubenzieher Phillips</p><p>Schraubenzieher-Kreutzschlitz</p><p>Schraubenzieher-Kreuzschlitz</p><p>Schraubenzieher-PH</p><p>Schraubenzieher-Philips</p><p>Schraubenzieher-Phillips</p> | Ph | Philips | Phillips | <p>Schraubendreher</p><p>Schraubenzieher</p> | Vde | <p>Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Schraubendreher Kreuzschlitz</p><p>Schraubendreher-Kreuzschlitz</p><p>Schraubenzieher Kreuzschlitz</p><p>Schraubenzieher-Kreuzschlitz</p> | Philipsschraubendreher
Schluesselworte:
Elektriker-Werkzeug | Schutzisoliertes Werkzeug | Schraubendreher (-zieher) | <p>Din 7985</p><p>Din 965</p><p>Din 966</p><p>Din7985</p><p>Din965</p><p>Din966</p><p>Iso 7045</p><p>Iso 7046</p><p>Iso 7047</p><p>Iso7045</p><p>Iso7046</p><p>Iso7047</p><p>Kreutzschlitz</p><p>Kreutzschlitz Schraube</p><p>Kreutzschlitz Schraubendreher</p><p>Kreutzschlitz Schraubenzieher</p><p>Kreutzschlitz-Schraube</p><p>Kreutzschlitz-Schraubendreher</p><p>Kreutzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Kreutzschlitzschraube</p><p>Kreutzschlitzschraubendreher</p><p>Kreutzschlitzschraubenzieher</p><p>Kreuzschlitz</p><p>Kreuzschlitz PH</p><p>Kreuzschlitz Philips</p><p>Kreuzschlitz Phillips</p><p>Kreuzschlitz Schraube</p><p>Kreuzschlitz Schraube PH</p><p>Kreuzschlitz Schraube Philips</p><p>Kreuzschlitz Schraube Phillips</p><p>Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>Kreuzschlitz Schraubendreher PH</p><p>Kreuzschlitz Schraubendreher Philips</p><p>Kreuzschlitz Schraubendreher Phillips</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher PH</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher Philips</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher Phillips</p><p>Kreuzschlitz-PH</p><p>Kreuzschlitz-Philips</p><p>Kreuzschlitz-Phillips</p><p>Kreuzschlitz-Schraube</p><p>Kreuzschlitz-Schraube-PH</p><p>Kreuzschlitz-Schraube-Philips</p><p>Kreuzschlitz-Schraube-Phillips</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher-PH</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher-Philips</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher-Phillips</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher-PH</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher-Philips</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher-Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraube</p><p>Kreuzschlitzschraube PH</p><p>Kreuzschlitzschraube Philips</p><p>Kreuzschlitzschraube Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraube-PH</p><p>Kreuzschlitzschraube-Philips</p><p>Kreuzschlitzschraube-Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher PH</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher Philips</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher-PH</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher-Philips</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher-Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher PH</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher Philips</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher-PH</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher-Philips</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher-Phillips</p><p>PH</p><p>PH Kreuzschlitz</p><p>PH Kreuzschlitz Schraube</p><p>PH Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>PH Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>PH Kreuzschlitzschraube</p><p>PH Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>PH Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Ph Schraube</p><p>PH Schraubendreher</p><p>PH Schraubenzieher</p><p>PH-Kreuzschlitz</p><p>PH-Kreuzschlitz-Schraube</p><p>PH-Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>PH-Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>PH-Kreuzschlitzschraube</p><p>PH-Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>PH-Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Ph-Schraube</p><p>PH-Schraubendreher</p><p>PH-Schraubenzieher</p><p>Philips</p><p>Philips Kreuzschlitz</p><p>Philips Kreuzschlitz Schraube</p><p>Philips Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>Philips Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>Philips Kreuzschlitzschraube</p><p>Philips Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Philips Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Philips Schraube</p><p>Philips Schraubendreher</p><p>Philips Schraubenzieher</p><p>Philips-Kreuzschlitz</p><p>Philips-Kreuzschlitz-Schraube</p><p>Philips-Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>Philips-Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Philips-Kreuzschlitzschraube</p><p>Philips-Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Philips-Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Philips-Schraube</p><p>Philips-Schraubendreher</p><p>Philips-Schraubenzieher</p><p>Philipsschraube</p><p>Philipsschraubendreher</p><p>Philipsschraubenzieher</p><p>Phillips</p><p>Phillips Kreuzschlitz</p><p>Phillips Kreuzschlitz Schraube</p><p>Phillips Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>Phillips Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>Phillips Kreuzschlitzschraube</p><p>Phillips Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Phillips Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Phillips Schraube</p><p>Phillips Schraubendreher</p><p>Phillips Schraubenzieher</p><p>Phillips-Kreuzschlitz</p><p>Phillips-Kreuzschlitz-Schraube</p><p>Phillips-Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>Phillips-Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Phillips-Kreuzschlitzschraube</p><p>Phillips-Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Phillips-Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Phillips-Schraube</p><p>Phillips-Schraubendreher</p><p>Phillips-Schraubenzieher</p><p>Phillipsschraube</p><p>Phillipsschraubendreher</p><p>Phillipsschraubenzieher</p><p>Phschraube</p><p>PHschraubendreher</p><p>PHschraubenzieher</p><p>Schraube Kreutzschlitz</p><p>Schraube Kreuzschlitz</p><p>Schraube Ph</p><p>Schraube Philips</p><p>Schraube Phillips</p><p>Schraube-Kreutzschlitz</p><p>Schraube-Kreuzschlitz</p><p>Schraube-Ph</p><p>Schraube-Philips</p><p>Schraube-Phillips</p><p>Schraubendreher Kreutzschlitz</p><p>Schraubendreher Kreuzschlitz</p><p>Schraubendreher PH</p><p>Schraubendreher Philips</p><p>Schraubendreher Phillips</p><p>Schraubendreher-Kreutzschlitz</p><p>Schraubendreher-Kreuzschlitz</p><p>Schraubendreher-PH</p><p>Schraubendreher-Philips</p><p>Schraubendreher-Phillips</p><p>Schraubenzieher Kreutzschlitz</p><p>Schraubenzieher Kreuzschlitz</p><p>Schraubenzieher PH</p><p>Schraubenzieher Philips</p><p>Schraubenzieher Phillips</p><p>Schraubenzieher-Kreutzschlitz</p><p>Schraubenzieher-Kreuzschlitz</p><p>Schraubenzieher-PH</p><p>Schraubenzieher-Philips</p><p>Schraubenzieher-Phillips</p> | Ph | Philips | Phillips | <p>Schraubendreher</p><p>Schraubenzieher</p> | Vde | <p>Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Schraubendreher Kreuzschlitz</p><p>Schraubendreher-Kreuzschlitz</p><p>Schraubenzieher Kreuzschlitz</p><p>Schraubenzieher-Kreuzschlitz</p> | Philipsschraubendreher | VDE 2160 PH 2 | VDE 2162 PH 2 | 810VDE-PH2 | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF | ∙ PH2
Schutzisolierung:
VDE Schutzisolierung bis 1000V
hz-class Hauptklasse:
295040 Schraubendreher (Schutzisoliertes VDE Werkzeug)
hz-class Unterklassen:
230040 Schraubendreher | 660360 Elektrische Prüfung ∙ Schutzisoliertes VDE Werkzeug
Bezeichnung Produktgruppe:
Elektriker-Schraubendreher 810 VDE PH ∙ für Kreuzschlitz-Profil (PH) ∙ schutzisoliert
Produktgruppe:
810VDE-PH
Länge l1:
100 mm
Länge l2:
210 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.09 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | BMW | BMW-MINI | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANCIA | LEXUS | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO
Abtrieb:
Kreuzschlitz Profil PH
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF | ISUZU Nkw | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | RENAULT Nkw | SCANIA | VAN HOOL | VOLVO Nkw | IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad | DUCATI | HONDA Motorrad | KAWASAKI | SUZUKI Motorrad | YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
Oberfläche:
Spitze brüniert | schutzisoliert
Maße:
210 mm
Norm:
IEC 60900:2018
Produktempfehlung:
802/10 | 811EL/7 | 2105LG/9H | 2200SC-2 | 2300SH-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
92 g
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Online | Elektro
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040406
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher phillips, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Pozidriv-Schraubendreher,Phillips-Schraubendreher,Kreuzschlitz-Schraubendreher,Kreuzschlitzschraubendreher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
5
€ 4,95*
ab € 5,58*
€ 7,53*
5 Tage
20
5
€ 6,90*
ab € 5,62*
€ 7,58*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 5,68*
€ 7,93*
7 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 7,94*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.