Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-811-PH3 Herst.-Nr.: 811-PH3 EAN/GTIN: 4000896258789 |
| |
|
| | |
| - Rundklinge
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff – für hohe Kraftübertragung – mit Aufhängeloch
- Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
- Schlüsselweite: ∙ PH3
- Maße: 272 mm
- Länge l1: 150 mm
Neue Schraubendreher Familie im einheitlichen DesignAus den Schraubendreher Serien 803 und 810 entsteht eine neue Produktfamilie: die Serie 811. Sie führt alles Innovative und Praktische der beiden bisherigen Serien zusammen HAZET Colorcode System und Größenangabe auf dem Griff: Die unterschiedlichen Abtriebe sind nach einer Farbcodierung aufgeschlüsselt. Diese Farben ergänzen die Größenangaben auf dem Griff und erleichtern das schnelle Auffinden des gewünschten Schraubendrehers Kein ungewolltes Wegrollen dank spezieller Bauform Schlagkappe im Griff: Für den härteren Einsatz verfügen die Schraubendreher 811S über eine Schlagkappe aus robustem Metall. Sie gewährleistet eine kraftschlüssige Übertragung von Hammerschlägen auf die Spitze des Schraubendrehers Lasermarkierung auf der Klinge: Die Länge und die Art des Abtriebes sowie die Artikelnummer sind auf der Klinge gelasert, was eine dauerhafte klare Identifizierung des richtigen Werkzeugs ermöglicht Ordnung in der Werkstatt: Ein Aufhängeloch im Griff ermöglicht es, den Schraubendreher einfach an einem Haken an der Werkstattwand zu befestigen Zweifarbiger Griff – drei Kunststoffe- Harter Kern hält die Klinge extra-fest in Position, so dass beim Schrauben das maximale Drehmoment erreicht werden kann
- Weiche Komponente gewährleistet einen sehr guten Grip auch unter schweren Arbeitsbedingungen sowie bei schmierenden Oberflächen (Öle, Fette)
- Harte Komponente (sehr robust) gibt die perfekte Form, Stabilität und ein Premium-Gefühl bei jedem Schraubvorgang
Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße: | PH3 | CrossReference: | 803-PH3 | 4000896077588 | Griffdurchmesser [mm]: | 35 mm | Grifflänge: | 122 mm | Handgriff: | Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff – für hohe Kraftübertragung – mit Aufhängeloch | Klingendurchmesser: | 8 mm | Klingenform: | Rundklinge | Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene: | <p>Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Schraubendreher Kreuzschlitz</p><p>Schraubendreher-Kreuzschlitz</p><p>Schraubenzieher Kreuzschlitz</p><p>Schraubenzieher-Kreuzschlitz</p> | Philipsschraubendreher | <p>Din 7985</p><p>Din 965</p><p>Din 966</p><p>Din7985</p><p>Din965</p><p>Din966</p><p>Iso 7045</p><p>Iso 7046</p><p>Iso 7047</p><p>Iso7045</p><p>Iso7046</p><p>Iso7047</p><p>Kreutzschlitz</p><p>Kreutzschlitz Schraube</p><p>Kreutzschlitz Schraubendreher</p><p>Kreutzschlitz Schraubenzieher</p><p>Kreutzschlitz-Schraube</p><p>Kreutzschlitz-Schraubendreher</p><p>Kreutzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Kreutzschlitzschraube</p><p>Kreutzschlitzschraubendreher</p><p>Kreutzschlitzschraubenzieher</p><p>Kreuzschlitz</p><p>Kreuzschlitz PH</p><p>Kreuzschlitz Philips</p><p>Kreuzschlitz Phillips</p><p>Kreuzschlitz Schraube</p><p>Kreuzschlitz Schraube PH</p><p>Kreuzschlitz Schraube Philips</p><p>Kreuzschlitz Schraube Phillips</p><p>Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>Kreuzschlitz Schraubendreher PH</p><p>Kreuzschlitz Schraubendreher Philips</p><p>Kreuzschlitz Schraubendreher Phillips</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher PH</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher Philips</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher Phillips</p><p>Kreuzschlitz-PH</p><p>Kreuzschlitz-Philips</p><p>Kreuzschlitz-Phillips</p><p>Kreuzschlitz-Schraube</p><p>Kreuzschlitz-Schraube-PH</p><p>Kreuzschlitz-Schraube-Philips</p><p>Kreuzschlitz-Schraube-Phillips</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher-PH</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher-Philips</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher-Phillips</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher-PH</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher-Philips</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher-Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraube</p><p>Kreuzschlitzschraube PH</p><p>Kreuzschlitzschraube Philips</p><p>Kreuzschlitzschraube Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraube-PH</p><p>Kreuzschlitzschraube-Philips</p><p>Kreuzschlitzschraube-Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher PH</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher Philips</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher-PH</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher-Philips</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher-Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher PH</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher Philips</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher-PH</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher-Philips</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher-Phillips</p><p>PH</p><p>PH Kreuzschlitz</p><p>PH Kreuzschlitz Schraube</p><p>PH Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>PH Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>PH Kreuzschlitzschraube</p><p>PH Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>PH Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Ph Schraube</p><p>PH Schraubendreher</p><p>PH Schraubenzieher</p><p>PH-Kreuzschlitz</p><p>PH-Kreuzschlitz-Schraube</p><p>PH-Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>PH-Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>PH-Kreuzschlitzschraube</p><p>PH-Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>PH-Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Ph-Schraube</p><p>PH-Schraubendreher</p><p>PH-Schraubenzieher</p><p>Philips</p><p>Philips Kreuzschlitz</p><p>Philips Kreuzschlitz Schraube</p><p>Philips Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>Philips Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>Philips Kreuzschlitzschraube</p><p>Philips Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Philips Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Philips Schraube</p><p>Philips Schraubendreher</p><p>Philips Schraubenzieher</p><p>Philips-Kreuzschlitz</p><p>Philips-Kreuzschlitz-Schraube</p><p>Philips-Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>Philips-Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Philips-Kreuzschlitzschraube</p><p>Philips-Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Philips-Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Philips-Schraube</p><p>Philips-Schraubendreher</p><p>Philips-Schraubenzieher</p><p>Philipsschraube</p><p>Philipsschraubendreher</p><p>Philipsschraubenzieher</p><p>Phillips</p><p>Phillips Kreuzschlitz</p><p>Phillips Kreuzschlitz Schraube</p><p>Phillips Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>Phillips Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>Phillips Kreuzschlitzschraube</p><p>Phillips Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Phillips Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Phillips Schraube</p><p>Phillips Schraubendreher</p><p>Phillips Schraubenzieher</p><p>Phillips-Kreuzschlitz</p><p>Phillips-Kreuzschlitz-Schraube</p><p>Phillips-Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>Phillips-Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Phillips-Kreuzschlitzschraube</p><p>Phillips-Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Phillips-Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Phillips-Schraube</p><p>Phillips-Schraubendreher</p><p>Phillips-Schraubenzieher</p><p>Phillipsschraube</p><p>Phillipsschraubendreher</p><p>Phillipsschraubenzieher</p><p>Phschraube</p><p>PHschraubendreher</p><p>PHschraubenzieher</p><p>Schraube Kreutzschlitz</p><p>Schraube Kreuzschlitz</p><p>Schraube Ph</p><p>Schraube Philips</p><p>Schraube Phillips</p><p>Schraube-Kreutzschlitz</p><p>Schraube-Kreuzschlitz</p><p>Schraube-Ph</p><p>Schraube-Philips</p><p>Schraube-Phillips</p><p>Schraubendreher Kreutzschlitz</p><p>Schraubendreher Kreuzschlitz</p><p>Schraubendreher PH</p><p>Schraubendreher Philips</p><p>Schraubendreher Phillips</p><p>Schraubendreher-Kreutzschlitz</p><p>Schraubendreher-Kreuzschlitz</p><p>Schraubendreher-PH</p><p>Schraubendreher-Philips</p><p>Schraubendreher-Phillips</p><p>Schraubenzieher Kreutzschlitz</p><p>Schraubenzieher Kreuzschlitz</p><p>Schraubenzieher PH</p><p>Schraubenzieher Philips</p><p>Schraubenzieher Phillips</p><p>Schraubenzieher-Kreutzschlitz</p><p>Schraubenzieher-Kreuzschlitz</p><p>Schraubenzieher-PH</p><p>Schraubenzieher-Philips</p><p>Schraubenzieher-Phillips</p> | Philips | Schluesselworte: | <p>Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Schraubendreher Kreuzschlitz</p><p>Schraubendreher-Kreuzschlitz</p><p>Schraubenzieher Kreuzschlitz</p><p>Schraubenzieher-Kreuzschlitz</p> | Philipsschraubendreher | <p>Din 7985</p><p>Din 965</p><p>Din 966</p><p>Din7985</p><p>Din965</p><p>Din966</p><p>Iso 7045</p><p>Iso 7046</p><p>Iso 7047</p><p>Iso7045</p><p>Iso7046</p><p>Iso7047</p><p>Kreutzschlitz</p><p>Kreutzschlitz Schraube</p><p>Kreutzschlitz Schraubendreher</p><p>Kreutzschlitz Schraubenzieher</p><p>Kreutzschlitz-Schraube</p><p>Kreutzschlitz-Schraubendreher</p><p>Kreutzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Kreutzschlitzschraube</p><p>Kreutzschlitzschraubendreher</p><p>Kreutzschlitzschraubenzieher</p><p>Kreuzschlitz</p><p>Kreuzschlitz PH</p><p>Kreuzschlitz Philips</p><p>Kreuzschlitz Phillips</p><p>Kreuzschlitz Schraube</p><p>Kreuzschlitz Schraube PH</p><p>Kreuzschlitz Schraube Philips</p><p>Kreuzschlitz Schraube Phillips</p><p>Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>Kreuzschlitz Schraubendreher PH</p><p>Kreuzschlitz Schraubendreher Philips</p><p>Kreuzschlitz Schraubendreher Phillips</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher PH</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher Philips</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher Phillips</p><p>Kreuzschlitz-PH</p><p>Kreuzschlitz-Philips</p><p>Kreuzschlitz-Phillips</p><p>Kreuzschlitz-Schraube</p><p>Kreuzschlitz-Schraube-PH</p><p>Kreuzschlitz-Schraube-Philips</p><p>Kreuzschlitz-Schraube-Phillips</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher-PH</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher-Philips</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher-Phillips</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher-PH</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher-Philips</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher-Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraube</p><p>Kreuzschlitzschraube PH</p><p>Kreuzschlitzschraube Philips</p><p>Kreuzschlitzschraube Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraube-PH</p><p>Kreuzschlitzschraube-Philips</p><p>Kreuzschlitzschraube-Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher PH</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher Philips</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher-PH</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher-Philips</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher-Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher PH</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher Philips</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher-PH</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher-Philips</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher-Phillips</p><p>PH</p><p>PH Kreuzschlitz</p><p>PH Kreuzschlitz Schraube</p><p>PH Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>PH Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>PH Kreuzschlitzschraube</p><p>PH Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>PH Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Ph Schraube</p><p>PH Schraubendreher</p><p>PH Schraubenzieher</p><p>PH-Kreuzschlitz</p><p>PH-Kreuzschlitz-Schraube</p><p>PH-Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>PH-Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>PH-Kreuzschlitzschraube</p><p>PH-Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>PH-Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Ph-Schraube</p><p>PH-Schraubendreher</p><p>PH-Schraubenzieher</p><p>Philips</p><p>Philips Kreuzschlitz</p><p>Philips Kreuzschlitz Schraube</p><p>Philips Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>Philips Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>Philips Kreuzschlitzschraube</p><p>Philips Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Philips Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Philips Schraube</p><p>Philips Schraubendreher</p><p>Philips Schraubenzieher</p><p>Philips-Kreuzschlitz</p><p>Philips-Kreuzschlitz-Schraube</p><p>Philips-Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>Philips-Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Philips-Kreuzschlitzschraube</p><p>Philips-Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Philips-Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Philips-Schraube</p><p>Philips-Schraubendreher</p><p>Philips-Schraubenzieher</p><p>Philipsschraube</p><p>Philipsschraubendreher</p><p>Philipsschraubenzieher</p><p>Phillips</p><p>Phillips Kreuzschlitz</p><p>Phillips Kreuzschlitz Schraube</p><p>Phillips Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>Phillips Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>Phillips Kreuzschlitzschraube</p><p>Phillips Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Phillips Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Phillips Schraube</p><p>Phillips Schraubendreher</p><p>Phillips Schraubenzieher</p><p>Phillips-Kreuzschlitz</p><p>Phillips-Kreuzschlitz-Schraube</p><p>Phillips-Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>Phillips-Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Phillips-Kreuzschlitzschraube</p><p>Phillips-Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Phillips-Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Phillips-Schraube</p><p>Phillips-Schraubendreher</p><p>Phillips-Schraubenzieher</p><p>Phillipsschraube</p><p>Phillipsschraubendreher</p><p>Phillipsschraubenzieher</p><p>Phschraube</p><p>PHschraubendreher</p><p>PHschraubenzieher</p><p>Schraube Kreutzschlitz</p><p>Schraube Kreuzschlitz</p><p>Schraube Ph</p><p>Schraube Philips</p><p>Schraube Phillips</p><p>Schraube-Kreutzschlitz</p><p>Schraube-Kreuzschlitz</p><p>Schraube-Ph</p><p>Schraube-Philips</p><p>Schraube-Phillips</p><p>Schraubendreher Kreutzschlitz</p><p>Schraubendreher Kreuzschlitz</p><p>Schraubendreher PH</p><p>Schraubendreher Philips</p><p>Schraubendreher Phillips</p><p>Schraubendreher-Kreutzschlitz</p><p>Schraubendreher-Kreuzschlitz</p><p>Schraubendreher-PH</p><p>Schraubendreher-Philips</p><p>Schraubendreher-Phillips</p><p>Schraubenzieher Kreutzschlitz</p><p>Schraubenzieher Kreuzschlitz</p><p>Schraubenzieher PH</p><p>Schraubenzieher Philips</p><p>Schraubenzieher Phillips</p><p>Schraubenzieher-Kreutzschlitz</p><p>Schraubenzieher-Kreuzschlitz</p><p>Schraubenzieher-PH</p><p>Schraubenzieher-Philips</p><p>Schraubenzieher-Phillips</p> | Philips | 803-PH3 | 4000896077588 | 811-PH3 | ∙ PH3 | Vorgänger-Artikelnummer: | 803-PH3 | 4000896077588 | hz-class Hauptklasse: | 230040 Schraubendreher | hz-class Unterklassen: | 800020 Aktions- / Sonderartikel | 800040 Neuheiten | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher 811PH ∙ für Kreuzschlitz-Profil (PH) ∙ 3-Komponenten-Griff | Produktgruppe: | 811PH | Länge l1: | 150 mm | Länge l2: | 272 mm | Abtrieb: | Kreuzschlitz Profil PH | Antriebs-Sechskant s mm: | 13 mm | Oberfläche: | Klinge mattverchromt, Spitze brüniert | Maße: | 272 mm | Produktempfehlung: | 802/10 | 811EL/7 | 2105LG/9H | 2200SC-2 | 2300SH-1 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Handwerk | Haustechnik | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040406 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph 3, ph schraubendreher, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Pozidriv-Schraubendreher,Phillips-Schraubendreher,Kreuzschlitz-Schraubendreher,Kreuzschlitzschraubendreher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 11,94* | € 15,39* | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,94* | € 16,55* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,04* | € 16,81* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,15* | € 16,92* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,21* | € 17,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|