Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-841-09 Herst.-Nr.: 841-09 EAN/GTIN: 4000896074518 |
| |
|
| | |
| - Anbohrhülsen
Für 841/25 - Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
HaftungsausschlussFalsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen. Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter. Weitere Informationen: | | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Produktstatus - gültig bis: | 2021-12-31 00:00:00 | Publikation: | Ersatzteil-Shop | HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog | Schluesselworte Synonyme TBS: | Linksausdreher | Gewindeschneider | Schluesselworte: | Gewinde-Reparatur | Linksausdreher | Gewindeschneider | 841-09 | hz-class Hauptklasse: | 950200 Gewinde-Reparatur (Ersatz- und Verschleißteile) | hz-class Unterklassen: | 270140 Schraubenausdreher ∙ Mutternsprenger ∙ Gewindereparatur | Bezeichnung Produktgruppe: | Bolzenausdreher (Ersatzteil) | Produktgruppe: | 841-E-Teil | Netto-Gewicht (kg): | 0.01 kg | Verwendung: | 841/25 | Produktempfehlung: | 847-1027A | 840-5 | 844/5 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Netto-Gewicht (g): | 11 g | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21041508 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abziehwerkzeug,Stehbolzenausdreher,Stehbolzen,Ein- und Ausdreher,Stiftschrauben Ein-und Ausdreher,Stockschrauben Ein-und Ausdreher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 8,70* | € 11,01* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 8,78* | € 11,07* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,23* | € 12,06* | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,91* | € 12,54* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,05* | € 12,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|