Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Mutternsprenger ∙ mechanisch 847-1027A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
847-1027A
847-1027A
847-1027A
Artikel-Nr.:
     1156-847-1027A
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     847-1027A
EAN/GTIN:
     4000896139910
Suchbegriffe:
Mutternsprenger
mutternsprenger hazet
mutternsprenger

Anwendung:
Sprengen von Muttern der Güteklasse 5 und 6

Schlüsselweite 17 – 24 mm

  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.31 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
847-1027 | 4000896035953 | 1.26/2
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene:
Muttersprenger | Gewindeschneider
Schluesselworte:
Gewinde-Reparatur | Mutternsprenger | Muttersprenger | Gewindeschneider | 847-1027 | 4000896035953 | 1.26/2 | 847-1027A
Vorgänger-Artikelnummer:
847-1027 | 4000896035953
hz-class Hauptklasse:
270140 Schraubenausdreher ∙ Mutternsprenger ∙ Gewindereparatur
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Mechanischer Mutternsprenger
Produktgruppe:
847
Netto-Gewicht (kg):
0.31 kg
Zubehör:
847-10A
Produktempfehlung:
840/8 | 2183-2 | 840/5 | 844/5 | 841/25
Ersatzteil:
847-10A
für Muttern (mm):
M10 – M16
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
306 g
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041502
Weitere Suchbegriffe: Muttersprenger, Abziehwerkzeug,Mutternsprenger
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,32*
€ 71,17*
5 Tage
10
€ 5,90*
ab € 57,34*
€ 71,20*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 57,33*
€ 71,44*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,90*
€ 73,02*
7 Tage
9
€ 4,95*
ab € 60,22*
€ 74,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.