Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Spannfutter 849IG-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
849IG-8
849IG-8
849AG-10;849AG-6.3;849IG-6.3;849IG-8;849IG-M10;849IG-M12;849IG-M5;849IG-M8;849IG-M3;849IG-M4;849IG-M6;849AG-M5;849AG-M8;849AG-M10;849AG-M3;849AG-M12;849AG-M4;849AG-M6;849
849AG-10;849AG-6.3;849IG-6.3;849IG-8;849IG-M10;849IG-M12;849IG-M5;849IG-M8;849IG-M3;849IG-M4;849IG-M6;849AG-M5;849AG-M8;849AG-M10;849AG-M3;849AG-M12;849AG-M4;849AG-M6;849
Artikel-Nr.:
     1156-849IG-8
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     849IG-8
EAN/GTIN:
     4000896036097
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8
regel gewindebohrer
  • Spannfutter
  • Außensechskant 516″ (8 mm), für Gewindebohrer
    849IG-M8 bis M12
    (in Verbindung mit Adapter 2250-3)
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
Weitere Informationen:
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schluesselworte Synonyme TBS:
Windeisen | Gewindeschneider
Schluesselworte:
Gewinde-Reparatur | Windeisen | Gewindeschneider | 849IG-8
hz-class Hauptklasse:
270160 Gewindeschneider
hz-class Unterklassen:
270140 Schraubenausdreher ∙ Mutternsprenger ∙ Gewindereparatur
Bezeichnung Produktgruppe:
Gewindebohrer
Produktgruppe:
849IG
Netto-Gewicht (kg):
0.09 kg
Produktempfehlung:
2126 | 4760-M8X1/9 | 847-0410A | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
90 g
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040209
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Gewindeschneidkluppe,Gewindeplatte,Ratschenhebel,Windeisen,Werkzeughalter,Schneidkluppe,Kluppe,Gewindeschneidkluppe,Windeisen verstellbar,Kugelwindeisen,Gewindehalter,Schneideisenhalter, Spannfutter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
10
€ 4,95*
ab € 10,87*
€ 13,49*
7 Tage
20
10
€ 4,90*
ab € 11,00*
€ 13,59*
8 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 14,55*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 11,06*
€ 15,06*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,29*
€ 15,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.