Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Gewindebohrer 849IG-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
849IG-M12
849IG-M12
849AG-10;849AG-6.3;849IG-6.3;849IG-8;849IG-M10;849IG-M12;849IG-M5;849IG-M8;849IG-M3;849IG-M4;849IG-M6;849AG-M5;849AG-M8;849AG-M10;849AG-M3;849AG-M12;849AG-M4;849AG-M6;849
849AG-10;849AG-6.3;849IG-6.3;849IG-8;849IG-M10;849IG-M12;849IG-M5;849IG-M8;849IG-M3;849IG-M4;849IG-M6;849AG-M5;849AG-M8;849AG-M10;849AG-M3;849AG-M12;849AG-M4;849AG-M6;849
Artikel-Nr.:
     1156-849IG-M12
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     849IG-M12
EAN/GTIN:
     4000896036110
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
  • Gewindebohrer für Innengewinde
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
Weitere Informationen:
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schluesselworte Synonyme TBS:
Windeisen | Gewindeschneider
Schluesselworte:
Gewinde-Reparatur | Windeisen | Gewindeschneider | 849IG-M12
hz-class Hauptklasse:
270160 Gewindeschneider
hz-class Unterklassen:
270140 Schraubenausdreher ∙ Mutternsprenger ∙ Gewindereparatur | 270020 Bohrer
Bezeichnung Produktgruppe:
Gewindebohrer
Produktgruppe:
849IG
Netto-Gewicht (kg):
0.05 kg
Produktempfehlung:
840-5 | 844/5 | 841/25 | 849IG-8 | 4760-M8X1/9
Gewinde:
M 12 x 1,75
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
51 g
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21180390
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12, Maschinengewindebohrer mit abgesetztem Schaft
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 21,55*
€ 25,95*
7 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 21,67*
€ 26,14*
8 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 22,43*
€ 27,33*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 21,92*
€ 29,33*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,44*
€ 29,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.