Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohrer, 849IG-M12, Gewinde M12x1,75, f.IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1440297
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     849IG-M12
EAN/GTIN:
     4000896036110
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gewinde-Bohrer für Innengewinde Made in Germany Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg Weitere technische Eigenschaften: · Netto-Gewicht (g): 51g · Netto-Gewicht (kg): 0,05kg
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M12
Gewindelänge:
1,75 mm
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18
10
Frei Haus
ab € 21,55*
€ 26,48*
6 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 21,72*
€ 26,68*
8 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 22,46*
€ 27,24*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 22,03*
€ 29,33*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,39*
€ 29,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 264,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.