Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ersatzteil Satz Bit Knarr-Rad 863HPB/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
863HPB/11
863HPB/11
Artikel-Nr.:
     1156-863HPB/11
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     863HPB/11
EAN/GTIN:
     4000896241279
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Umschaltknarre
  • Ersatzteil Satz Bit Knarr-Rad Innensechskant 14″ (6,3 mm) bestehend aus:
    Montagewerkzeug ∙ Deckplatte ∙ Bit Knarr-Rad ∙ Sicherungsring ∙ Deckscheibe ∙ Umschalthebel ∙ Federhülse ∙ Kugel ∙ Druckfeder ∙ Sperrstück ∙ Fett
    Für Umschaltknarre 863HPB
  • Made in Germany
  • Für Handbetätigung

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Schluesselworte:
Ratsche / Rätschen / Knarre | Knarre / Ratsche | Umschalt-Knarre | Werkzeug Satz / Sortiment | Einzel- und Ersatzteile | 863HPB/11
hz-class Hauptklasse:
950060 Steckschlüssel ∙ handbetätigt (Ersatz- und Verschleißteile)
hz-class Unterklassen:
950240 Drehmomentwerkzeug (Ersatz- und Verschleißteile)
Bezeichnung Produktgruppe:
Umschaltknarre (Ersatzteil)
Produktgruppe:
863-E-Teil
Verwendung:
863HPB
Produktempfehlung:
2157-1 | 9012M | 760-2 | 190L-136/83 | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040217
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, bit-satz hazet, bit satz, Vierkant (Umschalt-), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Antriebsteil,Knarre,Rätsche,Ratsche,Schraubenschlüsselzubehör,Umschaltknarre
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 23,02*
€ 31,44*
Lager 1156
4
1
€ 6,90*
ab € 23,11*
€ 31,46*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,51*
€ 32,02*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,15*
€ 35,09*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 26,69*
€ 35,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.