Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ersatzteil Satz Bit Knarr-Rad 863HPB/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
863HPB/11
863HPB/11
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896241279
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     863HPB/11
EAN/GTIN:
     4000896241279
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Umschaltknarre
Ersatzteil Satz Bit Knarr-Rad Innensechskant 1/4? (6,3 mm) bestehend aus: Montagewerkzeug · Deckplatte · Bit Knarr-Rad · Sicherungsring · Deckscheibe · Umschalthebel · Federhülse · Kugel · Druckfeder · Sperrstück · Fett Für Umschaltknarre 863HPB Made in Germany Für Handbetätigung HaftungsausschlussFalsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen. Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.
Weitere Informationen:
Verwendung:
863HPB
Schluesselworte:
Ratsche / Rätschen / Knarre;;Knarre / Ratsche;;Umschalt-Knarre;;Werkzeug Satz / Sortiment;;Einzel- und Ersatzteile;;Werkzeug Satz / Sortiment;;863HPB/11;;
hz-class Hauptklasse:
950060 Steckschlüssel · handbetätigt (Ersatz- und Verschleißteile)
hz-class Unterklassen:
950240 Drehmomentwerkzeug (Ersatz- und Verschleißteile)
Bezeichnung Produktgruppe:
Umschaltknarre (Ersatzteil)
Produktgruppe:
863-E-Teil
Produktempfehlung:
2157-1;;9012M;;760-2;;190L-136/83;;2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Handwerk;;Haustechnik;;Luftfahrt;;Fahrrad;;Motorrad;;Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040217
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAA815c004
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, bit-satz hazet, bit satz, Vierkant (Umschalt-), Schraubwerkzeug, Schraubenschlüssel, Steckschlüsselzubehör, Zubehör für Steckschlüssel, Antriebsteil, Knarre, Rätsche, Ratsche, Schraubenschlüsselzubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 23,02*
€ 31,44*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 23,11*
€ 31,46*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,51*
€ 32,02*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,15*
€ 35,09*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 26,69*
€ 35,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.