Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz 900S-13 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ SW 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
900S-13
900S-13
Artikel-Nr.:
     1156-900S-13
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900S-13
EAN/GTIN:
     4000896044146
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 13 mm
  • Abmessungen / Länge: 38 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 20.8 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 25 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
  • Für Maschinenbetätigung
Weitere Informationen:
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
CrossReference:
5130121733680 | K 19 13 | 5492/6 | ASE46839900000
CrossReferenz Bundeswehr:
5130121733680
CrossReferenz Volkswagen:
5492/6 | ASE46839900000
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
20.8 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
25 mm
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Maschinenbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Nuss | Nüsse | Schlagnuss | Impact | Impactschlüssel | Impactnuss | Schlagnuß | Sechskantnuss | 6kantnuss | s 13 | s13 | Stecknuss | Stecknüsse | Kraft | 6kt | Sechskant | Steckschlüssel | Einsatz | Kraftnuss | Kraftnüsse | Schlagschraubernuss | Schlagschraubernüsse | Halbzoll | 1/2 Zoll | Kraftschrauber | Kraftschlüssel | 1/2 | 1/2" | 6-kant | 6kant | 6 kant | Sechskantsteckschlüssel
Schluesselworte:
Impact-Werkzeug | Kraft Steckschlüsseleinsatz und Zubehör | Nuss | Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Schlagschrauber-Einsätze und Zubehör | Nüsse | Schlagnuss | Impact | Impactschlüssel | Impactnuss | Schlagnuß | Sechskantnuss | 6kantnuss | s 13 | s13 | Stecknuss | Stecknüsse | Kraft | 6kt | Sechskant | Steckschlüssel | Einsatz | Kraftnuss | Kraftnüsse | Schlagschraubernuss | Schlagschraubernüsse | Halbzoll | 1/2 Zoll | Kraftschrauber | Kraftschlüssel | 1/2 | 1/2" | 6-kant | 6kant | 6 kant | Sechskantsteckschlüssel | 5130121733680 | K 19 13 | 5492/6 | ASE46839900000 | 900S-13 | VOLKSWAGEN | 13 mm
hz-class Hauptklasse:
210020 Steckschlüssel-Einsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz 900 S ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Tractionsprofil Sechskant
Produktgruppe:
900S
Netto-Gewicht (kg):
0.09 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Abtrieb:
Außen Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Schlüsselweite s1xs2:
13
Tiefe:
10 mm
Länge:
38 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Oberfläche:
phosphatiert, geölt
Abmessungen / Länge:
38 mm
Norm:
DIN 3129 | ISO 2725-2
Produktempfehlung:
9012M | 903SPC/3 | 900S | 9007S | 8808S-1
Schlüsselweite (s1):
13 mm
Ersatzteil:
900S-HF814 | 900S-G1014 | 900S-H1014
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040220
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll hazet, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, 4kant Einsatz für Knarre, Schraubwerkzeuge,Steckschlüssel-Einsätze,Kraft-Steckschlüssel-Einsätze,Zubehör für Steckschlüsselsätze,Stecknüsse,Steckschlüssel-Einsätze 1/2 Zoll,Kraftschrauber-Einsätze,Kraft-Stecknuss-Sätze,Kraft-Steckschlüsseleinsatz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
10
€ 4,95*
ab € 5,18*
€ 6,86*
6 Tage
20
10
€ 5,90*
ab € 5,22*
€ 6,92*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 5,29*
€ 7,49*
8 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 5,28*
€ 7,52*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,39*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.