Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Silikon Schutzhülle 9012M-1-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9012EL-SPC-S;9012M-1-S;9012M-S;9012SPC-S
9012EL-SPC-S;9012M-1-S;9012M-S;9012SPC-S
9012EL-SPC-S;9012M-1-S;9012M-S;9012SPC-S
9012EL-SPC-S;9012M-1-S;9012M-S;9012SPC-S
Artikel-Nr.:
     1156-9012M-1-S
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9012M-1-S
EAN/GTIN:
     4000896222735
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
hazet druckluft-schlagschrauber
druckluft schlagschrauber
  • Schützt das Gehäuse Ihres Schlagschraubers vor Beschädigungen im harten Werkstattalltag

Silikon Schutzhülle für 9012M-1

  • Halbtransparente Schutzhülle
  • Werkzeuglose Montage
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Druckluft | Pneumatik | Wartung | Pflege
Schluesselworte:
Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Werkzeug-Halter | Magnet-Halter | Druckluft | Pneumatik | Wartung | Pflege | 9012M-1-S
hz-class Hauptklasse:
400180 Zubehör ∙ Verbindungsteile
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Silikon-Schutzhülle
Produktgruppe:
9012-Z
Verwendung:
9012M-1
Produktempfehlung:
9070-4 | 903SPC/3 | 9400-1000 | 1979N-82 | 1987N-4
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21069290
Weitere Suchbegriffe: Druckluftwerkzeug,Druckluftschrauber,Schlagschrauber (Druckluft),Druckluftschlagschrauber
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 4,35*
€ 6,28*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 4,33*
€ 6,30*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 6,43*
1
€ 5,90*
ab € 4,47*
€ 6,88*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,82*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.