Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz 903SLG6/3 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 24 mm Außen-Sechskant ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ 3-teilig ∙ 1...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
903SLG6/3
903SLG6/3
900SZ6-24;900SZ6-22;900SZ6-36;900SZ6-27;900SZ6-30;900SZ6-32;900SZ6-21;900SZ6-18;900SZ6/11;900SZ6-19;990S-14;990S-18;990S-16;990S-16LG;990S-14LG;990S-18LG;903SLG6-19;903SLG6-17;903SLG6/5;990S/11;1003S-07;900SLG6-24;1003S-1;990S-12/2;990S-12;990S-12LG;903SLG6-21;903SLG6/3;163-612/40
Artikel-Nr.:
     1156-903SLG6/3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     903SLG6/3
EAN/GTIN:
     4000896264643
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Anwendung:
Betätigen schwergängiger Radschrauben durch Einsatzmöglichkeit eines 34″ (20 mm) Schlagschraubers
Speziell für Transporter und leichte Lkw, wie z.B. FIAT Ducato, MERCEDES-BENZ Sprinter

  • Betätigung durch Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter z.B. HAZET 1003S-1 oder Steckschlüssel Schlüsselweite 24 mm ermöglicht hohe Kraftübertragung durch optionalen 34″ (20 mm) Antrieb
  • Am Steckschlüsseleinsatz angebrachter Sechskant ermöglicht Adaption auf 34″ (20 mm) Antrieb
  • Doppelter Schutz: Leicht drehbare Kunststoff-Hülse außen (auswechselbar) zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben
  • Kunststoff-Hülsen farblich codiert zum schnellen Auffinden der gewünschten Schlüsselweite
  • Plus: innenliegender Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
  • Lange Ausführung
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 24 mm Außen-Sechskant
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Abmessungen / Länge: 87 mm
  • Für Maschinenbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen:
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Baulänge:
Lange Ausführung
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Maschinenbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Reifen-Werkzeug | 1/2" | 1/2Zoll | 1/2 Zoll | Halbzoll | Alufelgen | Einsatz | Kraft | Stecknuss | Sechskant | Nuss | Sechskantnuss | Schoneinsatz | Nüsse | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren | Sechskantsteckschlüssel | Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Steckschlüssel | Stecknüsse | Fahrwerk | Reifenwechsel | Räder | Räder wechseln | Räderwechsel | Radmutter | Radmuttereinsatz | Radmutternschlüssel | Radmutterschlüssel | Radschlüssel | Radschraube | Radwechsel | Reifen wechRad Schlüssel | Rad Schraube | Rad Wechsel | Rad-Schlüssel | Rad-Schraube | Rad-Wechsel | Räder Schlüssel | Räder Wechsel | Räder-Schlüssel | Räderschlüssel | Räderwechseln | Radmutter Einsatz | Radmutter Schlüssel | Radmutter-Einsatz | Radmutter-Schlüssel | Radmuttern Schlüssel | Radmuttern-Schlüssel | Reifen wechseln | Reifenwechselseln | Reifenwerkzeug | Incentives | Präsente | Steckschlüssel Garnitur | Steckschlüssel Garnituren | Steckschlüssel Kasten | Steckschlüssel Kästen | teckschlüssel Sätze | Steckschlüssel Set | Steckschlüssel Sets | Steckschlüssel Sortiment | Steckschlüssel Sortimente | Steckschlüssel-Garnitur | Steckschlüssel-Garnituren | Steckschlüssel-Kasten | Steckschlüssel-Kästen | Steckschlüssel-Satz | Steckschlüssel-Sätze | Steckschlüssel-Set | Steckschlüssel-Sets | Steckschlüssel-Sortiment | Steckschlüssel-Sortimente | Steckschlüsselgarnitur | Steckschlüsselgarnituren | Steckschlüsselkasten | Steckschlüsselkästen | Steckschlüsselsatz | Steckschlüsselsätze | Steckschlüsselset | Steckschlüsselsets | Steckschlüsselsortiment | Steckschlüsselsortimente | Geschenk | Geschenke | Geschenkidee | Geschenkideen | Aufmerksamkeit | Incentive | Mitbringsel | Präsent
Schluesselworte:
Impact-Werkzeug | Kraft Steckschlüsseleinsatz und Zubehör | Nuss | Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Radkreuz / -muttern | Schlagschrauber-Einsätze und Zubehör | Reifen-Werkzeug | 1/2" | 1/2Zoll | 1/2 Zoll | Halbzoll | Alufelgen | Einsatz | Kraft | Stecknuss | Sechskant | Sechskantnuss | Schoneinsatz | Nüsse | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren | Sechskantsteckschlüssel | Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Steckschlüssel | Stecknüsse | Fahrwerk | Reifenwechsel | Räder | Räder wechseln | Räderwechsel | Radmutter | Radmuttereinsatz | Radmutternschlüssel | Radmutterschlüssel | Radschlüssel | Radschraube | Radwechsel | Reifen wechRad Schlüssel | Rad Schraube | Rad Wechsel | Rad-Schlüssel | Rad-Schraube | Rad-Wechsel | Räder Schlüssel | Räder Wechsel | Räder-Schlüssel | Räderschlüssel | Räderwechseln | Radmutter Einsatz | Radmutter Schlüssel | Radmutter-Einsatz | Radmutter-Schlüssel | Radmuttern Schlüssel | Radmuttern-Schlüssel | Reifen wechseln | Reifenwechselseln | Reifenwerkzeug | Incentives | Präsente | Steckschlüssel Garnitur | Steckschlüssel Garnituren | Steckschlüssel Kasten | Steckschlüssel Kästen | teckschlüssel Sätze | Steckschlüssel Set | Steckschlüssel Sets | Steckschlüssel Sortiment | Steckschlüssel Sortimente | Steckschlüssel-Garnitur | Steckschlüssel-Garnituren | Steckschlüssel-Kasten | Steckschlüssel-Kästen | Steckschlüssel-Satz | Steckschlüssel-Sätze | Steckschlüssel-Set | Steckschlüssel-Sets | Steckschlüssel-Sortiment | Steckschlüssel-Sortimente | Steckschlüsselgarnitur | Steckschlüsselgarnituren | Steckschlüsselkasten | Steckschlüsselkästen | Steckschlüsselsatz | Steckschlüsselsätze | Steckschlüsselset | Steckschlüsselsets | Steckschlüsselsortiment | Steckschlüsselsortimente | Geschenk | Geschenke | Geschenkidee | Geschenkideen | Aufmerksamkeit | Incentive | Mitbringsel | Präsent | 903SLG6/3
hz-class Hauptklasse:
210020 Steckschlüssel-Einsatz
hz-class Unterklassen:
650340 Räder ∙ Reifen | 800020 Aktions- / Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
3
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz 903 S Lg 6 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Tractionsprofil Sechskant ∙ lang ∙ für Radmontage ∙ Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Radschrauben ∙ Kunststoff-Hülse zum Schutz der Felgen
Produktgruppe:
903SLG6-Satz
Abtrieb:
Außen Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl | 24 mm Außen-Sechskant
Länge:
87 mm
Abmessungen / Länge:
87 mm
Norm:
DIN 3129 | ISO 2725-2
Verwendung:
1003S-1
Lieferumfang:
903SLG6-17 | 903SLG6-19 | 903SLG6-21
Produktempfehlung:
904SLG-17 | 9012M | 900SZ/4 | 900S | 990S/11 | 772 | 5122-3CT
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040220
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", 4kant Einsatz für Knarre, Schraubwerkzeuge,Steckschlüssel-Einsätze,Kraft-Steckschlüssel-Einsätze,Zubehör für Steckschlüsselsätze,Stecknüsse,Steckschlüssel-Einsätze 1/2 Zoll,Kraftschrauber-Einsätze,Kraft-Stecknuss-Sätze,Kraft-Steckschlüsseleinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,90*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.