Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 991-12 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Keilprofil Ribe-CV ∙ SW M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
991-12
991-12
Artikel-Nr.:
     1156-991-12
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     991-12
EAN/GTIN:
     4000896047413
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Anwendung:
Zylinderkopf Verschraubung (Ribe CV Schrauben) z.B. an FIAT 2,0 Motoren

  • Kurze Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Innen Keilprofil Ribe-CV
  • Schlüsselweite: ∙ M12
  • Abmessungen / Länge: 63 mm
  • Länge l1: 25 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
  • Für Handbetätigung

Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?

  • Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
  • Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk
  • Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
  • Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
  • Optimierter Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
M12
Baulänge:
Kurze Ausführung
CrossReference:
5120121801616 | INR 19 L 12-100 | INR 19 L 12-188
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121801616
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
FIAT
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Rändelung:
Mit Rändelung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | Schraubenzieher
Schluesselworte:
Nuss | Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Zylinderkopf-Werkzeug | RIBE-CV Werkzeug | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | Schraubenzieher | 5120121801616 | INR 19 L 12-100 | INR 19 L 12-188 | 991-12 | FIAT | ∙ M12
hz-class Hauptklasse:
210080 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
hz-class Unterklassen:
610060 Zylinderkopf
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 991 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ für Doppel-Sechskant-Profil
Produktgruppe:
991
Netto-Gewicht (kg):
0.09 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
FIAT
Länge l2:
63 mm
Länge l1:
25 mm
Abtrieb:
Innen Keilprofil Ribe-CV
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Durchmesser (d) mm:
23 mm
Material:
Klinge Sonderstahl
Oberfläche:
TIN beschichtet
Abmessungen / Länge:
63 mm
Produktempfehlung:
990-14 | 953SPC | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040490
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Keilzahn-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innenkeilzahn, Steckschlüsseleinsatz Keilzahn, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll hazet, schraubendrehereinsatz innenkeilzahn, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, Handwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Steckschlüsselschraubendreher,Steckschlüssel-Schraubendreher,Steckschlüsselschraubenzieher,Steckschlüssel-Schraubenzieher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,47*
€ 14,34*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 11,56*
€ 14,45*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 15,32*
Lager 1156
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,69*
€ 16,35*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,85*
€ 16,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.