Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 991-8 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Keilprofil Ribe-CV ∙ SW M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
991-8
991-8
Artikel-Nr.:
     1156-991-8
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     991-8
EAN/GTIN:
     4000896047468
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • Kurze Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Innen Keilprofil Ribe-CV
  • Schlüsselweite: ∙ M8
  • Abmessungen / Länge: 63 mm
  • Länge l1: 25 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
  • Für Handbetätigung

Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?

  • Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
  • Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk
  • Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
  • Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
  • Optimierter Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
M8
Baulänge:
Kurze Ausführung
CrossReference:
5120121801614 | INR 19 L 8-100 | INR 19 L 8-188
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121801614
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Rändelung:
Mit Rändelung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | Schraubenzieher
Schluesselworte:
Nuss | Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Zylinderkopf-Werkzeug | RIBE-CV Werkzeug | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | Schraubenzieher | 5120121801614 | INR 19 L 8-100 | INR 19 L 8-188 | 991-8 | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF | ∙ M8
hz-class Hauptklasse:
210080 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 991 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ für Doppel-Sechskant-Profil
Produktgruppe:
991
Netto-Gewicht (kg):
0.07 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | BMW | BMW-MINI | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANCIA | LEXUS | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF | ISUZU Nkw | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | RENAULT Nkw | SCANIA | VAN HOOL | VOLVO Nkw | IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad | DUCATI | HONDA Motorrad | KAWASAKI | SUZUKI Motorrad | YAMAHA
Länge l2:
63 mm
Länge l1:
25 mm
Abtrieb:
Innen Keilprofil Ribe-CV
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Durchmesser (d) mm:
23 mm
Hersteller, sonstige:
SAF
Material:
Klinge Sonderstahl
Oberfläche:
TIN beschichtet
Abmessungen / Länge:
63 mm
Produktempfehlung:
990-14 | 953SPC | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040490
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Keilzahn-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innenkeilzahn, Steckschlüsseleinsatz Keilzahn, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet, schraubendrehereinsatz innenkeilzahn, Handwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Steckschlüsselschraubendreher,Steckschlüssel-Schraubendreher,Steckschlüsselschraubenzieher,Steckschlüssel-Schraubenzieher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,73*
€ 10,99*
6 Tage
20
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,80*
€ 11,06*
7 Tage
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 12,07*
Lager 1156
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,95*
€ 12,54*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,06*
€ 12,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.