Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 992LG-T55 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen TORX® Profil ∙ SW T55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
992LG-T55
992LG-T55
Artikel-Nr.:
     1156-992LG-T55
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     992LG-T55
EAN/GTIN:
     4000896057337
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx

Anwendung:
Zylinderkopf Verschraubung (Innen TORX® Schrauben)

  • Lange Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T55
  • Abmessungen / Länge: 96 mm
  • Länge l1: 57 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
  • Für Handbetätigung

Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?

  • Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
  • Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk
  • Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
  • Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
  • Optimierter Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
T55
Baulänge:
Lange Ausführung
CrossReference:
ITX 19 L T55-100 | W000589041000 | 5350/8 | ASE46818300000
CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw:
W000589041000
CrossReferenz Volkswagen:
5350/8 | ASE46818300000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN, FORD, MERCEDES-BENZ
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Rändelung:
Mit Rändelung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Torx | Sechsrund | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | t55 | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | Schraubenzieher | Torks
Schluesselworte:
Nuss | Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Zylinderkopf-Werkzeug | TORX Schraubwerkzeug | Torx | Sechsrund | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | t55 | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | Schraubenzieher | Torks | ITX 19 L T55-100 | W000589041000 | 5350/8 | ASE46818300000 | 992LG-T55 | VOLKSWAGEN, FORD, MERCEDES-BENZ | ∙ T55
hz-class Hauptklasse:
210080 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
hz-class Unterklassen:
610060 Zylinderkopf
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 992 Lg ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ für Innen TORX® Profil ∙ lang
Produktgruppe:
992LG
Netto-Gewicht (kg):
0.11 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN | FORD | MERCEDES-BENZ
Länge l2:
96 mm
Länge l1:
57 mm
Abtrieb:
Innen TORX® Profil
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Durchmesser (d) mm:
23.3 mm
TORX Abtrieb 1 mm:
11.22 mm
Material:
Klinge Sonderstahl
Oberfläche:
TIN beschichtet
Abmessungen / Länge:
96 mm
Produktempfehlung:
2115-T/13P | 1557/58 | 995S-T60 | 2784-T60/4 | 163-492/22
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040239
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 15,53*
€ 19,20*
6 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 15,71*
€ 19,35*
7 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 16,22*
€ 20,47*
8 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 15,61*
€ 22,24*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 15,83*
€ 22,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.