Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 992LG-T70 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen TORX® Profil ∙ SW T70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
992LG-T70
992LG-T70
Artikel-Nr.:
     1156-992LG-T70
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     992LG-T70
EAN/GTIN:
     4000896047611
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx

Anwendung:
Zylinderkopf Verschraubung (Innen TORX® Schrauben)

  • Lange Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T70
  • Abmessungen / Länge: 105 mm
  • Länge l1: 67 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
  • Für Handbetätigung

Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?

  • Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
  • Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk
  • Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
  • Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
  • Optimierter Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
T70
Baulänge:
Lange Ausführung
CrossReference:
ITX 19 L T70-100 | 240-589-01-10-00DC | 240589011000 | W240589011000
CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw:
240-589-01-10-00DC | 240589011000 | W240589011000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
MAZDA, MERCEDES-BENZ, FORD
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Rändelung:
Mit Rändelung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Torx | Sechsrund | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | t70 | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | Schraubenzieher | Torks
Schluesselworte:
Nuss | Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Zylinderkopf-Werkzeug | TORX Schraubwerkzeug | Torx | Sechsrund | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | t70 | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | Schraubenzieher | Torks | ITX 19 L T70-100 | 240-589-01-10-00DC | 240589011000 | W240589011000 | 992LG-T70 | MAZDA, MERCEDES-BENZ, FORD | ∙ T70
hz-class Hauptklasse:
210080 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
hz-class Unterklassen:
610060 Zylinderkopf
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 992 Lg ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ für Innen TORX® Profil ∙ lang
Produktgruppe:
992LG
Netto-Gewicht (kg):
0.2 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
MAZDA | MERCEDES-BENZ | FORD
Länge l2:
105 mm
Länge l1:
67 mm
Abtrieb:
Innen TORX® Profil
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Durchmesser (d) mm:
24.6 mm
TORX Abtrieb 1 mm:
15.54 mm
Material:
Klinge Sonderstahl
Oberfläche:
TIN beschichtet
Abmessungen / Länge:
105 mm
Produktempfehlung:
2115-T/13P | 1557/58 | 995S-T60 | 2784-T60/4 | 163-492/22
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040239
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 26,49*
€ 31,35*
6 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 26,64*
€ 31,59*
7 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 27,65*
€ 32,38*
8 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 26,54*
€ 35,29*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 26,75*
€ 35,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.