Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kinderspielzeug-Werkzeugsatz JUNIORTOOL1 ∙ 61-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNIORTOOL1
JUNIORTOOL1
JUNIORTOOL1
JUNIORTOOL1
JUNIORTOOL1
JUNIORTOOL1
JUNIORTOOL1
JUNIORTOOL1
Artikel-Nr.:
     1156-JUNIORTOOL1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     JUNIORTOOL1
EAN/GTIN:
     4000896236008
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Auch für unsere Kleinsten haben wir einen tollen Spielzeug-Werkzeug Satz kreiert. Ergänzt um allerlei Zubehör lassen sich damit schöne Sachen bauen. So gewöhnen sich die Kleinen bereits im frühen Alter spielerisch an Werkzeuge und wer weiß: Vielleicht werden die Kinder dadurch irgendwann zu den Profischraubern von morgen? Der Satz enthält alles ∙ worüber sich jedes Kind freut ∙ um spielerisch direkt mit dem Basteln und Werkeln loszulegen.

  • Satz bestehend aus 14 Spielzeug-Werkzeugen und diversen Bauklötzen in Holzoptik inkl. Schrauben und Muttern ∙ alles aus Kunststoff
  • Wichtigste „Werkzeuge“ wie Hammer ∙ Beil ∙ Zange ∙ Säge ∙ Schraubendreher ∙ Schraubenschlüssel und Schraubzwinge mit realistischer Spielfunktion sind enthalten
  • Ideal geeignet ∙ um erste Erfahrungen mit Werkzeugen zu machen ∙ mit denen sich etwas zusammenschrauben und gestalten lässt
  • „HAZET Junior“ fördert kreatives Arbeiten und Bauen mit Klötzen ∙ denn der Inhalt ermöglicht den Kleinsten viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten zum Entdecken und Ausprobieren
  • Spielend steigern die Kleinen damit schon früh ihre Sinnesorgane und Geschicklichkeitsfähigkeiten zur weiteren körperlichen und geistigen Entwicklung
  • Highlight: Der mechanische „Akkuschrauber“ auf den verschiedene Aufsätze gesteckt werden können. Bei Betätigung des Auslösehebels dreht sich dann der Kopf des Spielzeugs und macht dazu ein cooles Montagegeräusch
  • Wir empfehlen diesen Satz für Kinder ab 3 Jahre. Für Kinder unter 36 Monaten ist er ungeeignet ∙ da es zu einer Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile kommen könnte
  • Unser Tipp: Den praktischen HAZET Tragekasten 190L-1 gleich mitbestellen und alles hat seinen Platz
    • 61-teilig ∙ Inhalt:
    • 1 Beil
    • 1 Klauenhammer
    • 1 Säge
    • 1 Schraubzwinge
    • 1 Verstellbarer Schlüssel
    • 1 Flachzange
    • 1 Messschieber
    • 1 Schraubendreher (PH)
    • 1 Cuttermesser
    • 1 Ring-Maulschlüssel
    • 1 Akkuschrauber mit 3 Einsätzen
    • 6 lange Schrauben ∙ davon je 3 in HAZET blau und rot
    • 6 kurze Schrauben ∙ davon je 3 in gelb und grün
    • 12 Muttern ∙ davon je 3 in HAZET blau ∙ gelb ∙ rot und grün
    • 7 Verbindungsstücke
    • 4 Blauklötze ∙ klein
    • 7 Blauklötze ∙ mittel
    • 5 Bauklötze ∙ groß
  • Anzahl Werkzeuge: 61
Weitere Informationen:
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Lifestyle-Shop | Onlinekatalog
Schluesselworte Synonyme TBS:
Aufmerksamkeit | Club | Fan | Fanartikel | Fans | Fanshop | Geburtstag | Geschenk | Geschenke | Geschenkidee | Geschenkideen | Werbegeschenke | Incentive | Incentives | Kollektion | Lifestyle-Shop | Lifestyleshop | Merch | Merchandise | Mitbringsel | Präsent | Präsente | Kinder | Kinderspielzeug | Spielsachen | Spielzeug
Schluesselworte:
Aufmerksamkeit | Club | Fan | Fanartikel | Fans | Fanshop | Geburtstag | Geschenk | Geschenke | Geschenkidee | Geschenkideen | Werbegeschenke | Incentive | Incentives | Kollektion | Lifestyle-Shop | Lifestyleshop | Merch | Merchandise | Mitbringsel | Präsent | Präsente | Kinder | Kinderspielzeug | Spielsachen | Spielzeug | JUNIORTOOL1
hz-class Hauptklasse:
500040 Allgemeiner Werkstattbedarf
hz-class Unterklassen:
800080 Für Fans
Anzahl Werkzeuge:
61
Produktgruppe:
JUNIORTOOL1
Zubehör:
190L-1
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 8 Aktion
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
40011201
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, meisterkoffer gefüllt, Schutzhandschuhe (Fünffinger),Gummihandschuhe (Fünffinger),Handschuhe (Fünffinger),Lederhandschuhe (Fünffinger),Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger),Schutzhandschuh,mechanisch, Schutzhandschuhe,Handschutz,Schutzhandschuh,Arbeitsbekleidung,Mechanischer Schutzhandschuh,Mechanische Schutzhandschuhe,Arbeitshandschuhe,Handschuhe,Handschuh,Hitzeschutzhandschuh,Hitzeschutzhandschuhe,Arbeitsschutzhandschuh,Arbeitsschutzhandschuhe,Arbeitshandschuh,Schweißerschutzhandschuh,Schweißerschutzhandschuhe,Fauster,Fäustling,Schnittschutzhandschuh,Schnittschutzhandschuhe,Kälteschutzhandschuh,Kälteschutzhandschuhe,Kettenschutzhandschuh,Kettenschutzhandschuhe,Antivibrationshandschuh,Antivibrationshandschuhe,Vibrationshandschuh,Vibrationshandschuhe,Dreifingerhandschuh,Dreifingerhandschuhe,Zweifingerhandschuh,Zweifingerhandschuhe,Schutzhandschuh mechanisch,Hitzehandschuh,Schutzhandschuh,mechanisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 9,69*
€ 13,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,72*
€ 20,95*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 14,83*
€ 21,06*
€ 4,80*
ab € 15,24*
€ 21,63*
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
190L-1
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.