| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 121-3WR406313 Herst.-Nr.: 406313 EAN/GTIN: 8024929566272 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handtuchpapier W-Falz . Vollentfaltung des Tuches durch W-Falz. Durch die neue W-Falzung ist die Einzelentnahme eienes Handtuchpapiers noch einfacher als bei Z-Falz. Durch zusätzliche Falzung, gegenüber Z-Falz, kann der Benutzer ein einzelnes Blatt deutlich einfacher entnehmen. Die Gefahr mehr als ein Blatt zu entnehmen wurde durch die neue W-Falzung deutlich minimiert. Dies minimiert den Verbrauch und spart Kosten. Durch die einmalige Verwendung eines Papierhandtuches wir die Keimverschleppung vermieden.- 2-lagig
- Farbe: weiß
- Blattgröße: 22 x 32 cm
- Inhalt: 30000 Blatt/Karton
- Zellstoff
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch interfold 2lg, falthandtuch 2-lagig, falthandtuch interfold, Abtrocknen, Handtuchspender, Hygienepapier, Recycling, Sanitäranlage, Toilette, umweltfreundlich, WC, Zickzack, w-Falz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 29,12* | € 40,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 121 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 30,37* | € 40,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 34,72* | € 59,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 121 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Packungen (ab € 1,5185* pro Packung) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 121 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 121 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|