Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIXXX-Secondomopp 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - FIXXX Secondomopp 40 cm
Detailbild - FIXXX Secondomopp 40 cm
Artikel-Nr.:
     121-601094
Hersteller:
     Evolution
Herst.-Nr.:
     601094
EAN/GTIN:
     8033498030855
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp

FIXXX-Secondomopp 40 cm

FIXXX Secondomopp
  • Größe: 40cm
  • außen offene, innen geschlossene Fransen
  • empfohlene Waschtemperatur 60°C
  • Material: Polyester/Baumwolle/Viskose-Mischung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 121
€ 6,95*
ab € 2,43*
€ 4,43*
€ 7,99*
ab € 3,62*
€ 6,41*
Preise: Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 121
Versand: Lager 121
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.