Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEANFIX Einscheibenmaschine R 44-120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Cleanfix Einscheibenmaschinen R 44-120
Detailbild - Cleanfix Einscheibenmaschinen R 44-120
Artikel-Nr.:
     121-810550
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     739.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine

CLEANFIX Einscheibenmaschine R 44-120

Das Arbeitstier unter den Einscheibenmaschinen

  • Gesamtleistung max.: 1.600 Watt / 230V
  • Bürstendrehzahl: 120 U/min
  • Arbeitsbreite: 44cm
  • Unterfahrhöhe: 33cm
  • Kabellänge: 12,5m
  • Gewicht (inkl. Bürste): 39kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: cleanfix einscheibenmaschine, bohnergerät, Reinigungsmaschine, Schrubbmaschine.Bodenreinigungsmaschine, Bodenreinigung, Scheuermaschine, Tellermaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.304,55*
€ 1.595,89*
Lager 121
Frei Haus
ab € 1.297,99*
€ 1.595,91*
Preise: Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.595,91*
€ 1.899,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.553,20*
€ 1.848,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,61*
€ 1.696,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.362,11*
€ 1.620,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.297,99*
€ 1.544,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 121
Versand: Lager 121
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.