| |
|
| Artikel-Nr.: 121-810960 Herst.-Nr.: 720.000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produkt Beschreibung: Der Profi für Reinigungsaufgaben auf Hartflächen.fDer dezentral vorne angeordnete Antriebsmotor sorgt für optimale Balance der Maschine und erleichtert das Manövrieren.Dank des drehmomentstarken Riemenantriebes arbeitet das Gerät deutlich leiser und ohne Vibrationen. Die Kraftübertragung ist auch bei hoher Leistung gewährleistet.Das ganze Gehäuse ist stosselastisch. Ein zusätzlicher Prellschutz schützt das Mobiliar und die Wände. Vorbereitet für die Montage des Absaugrings.Robustes Fahrgestell mit treppengängigen Laufrädern. Lieferung ohne Zubehör Technische Daten: - Gesamtleistung max. 1.000 Watt/230V
- Bürstendrehzahl 160 U/min
- Arbeitsbreite 440 mm
- Unterfahrhöhe 250 mm
- Kabellänge 12,5 Meter
- Gewicht, inkl. Bürste 30 kg
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bohnergerät, Bodenreinigung, Bodenreinigungsmaschine, Cleanfix, Padscheibe, Reinigungsmaschine, Scheuermaschine, Schrubbmaschine, Tellermaschine |
| | |
| |