Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite Tower 600 G9 Desktop-PC i7-13700 16GB/512GB SSD W11P 881L4EA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-1128-338
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     881L4EA#ABD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

• Intel Core i7 13700 Prozessor (bis zu 5.2GHz); 16 Kerne

• 16 GB RAM, 512 GB SSD

• Intel UHD 770 (Shared Memory), 1 x HDMI, 3 x USB3.0, 4 x USB3.1

• Formfaktor: Desktop ;

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 985,39*
€ 1.061,63*
Frei Haus
ab € 1.010,46*
€ 1.086,65*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.017,09*
€ 1.088,82*
Frei Haus
ab € 1.027,30*
€ 1.100,14*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.036,50*
€ 1.117,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,22*
€ 1.329,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,57*
€ 1.322,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,79*
€ 1.302,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,34*
€ 1.277,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,50*
€ 1.233,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S01AA
ab € 18,31*
Zubehör
Poly
80S01A6
ab € 19,11*
Zubehör
Poly
8X2J8A6
ab € 18,99*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 33,38*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,80*
Zubehör
Poly
8X227AA
ab € 33,61*
Zubehör
Poly
80S02A6
ab € 23,17*
Zubehör
Poly
8X2J9A6
ab € 22,26*
Zubehör
Poly
8X228A6
ab € 21,72*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 26,88*
Zubehör
Poly
8X228AA
ab € 22,14*
Zubehör
Poly
80S11A6
ab € 36,11*
Zubehör
Poly
80S11AA
ab € 42,05*
Zubehör
Poly
8X215AA
ab € 20,37*
Zubehör
Poly
8X216AA
ab € 20,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.