Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ELITE TWR 600 G9 CI7-13700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CJ48619
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     881L4EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197961732207
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
16GB 512GB W11P USB-C 3.1 3Y
Weitere Informationen:
System:
CI7G13
Sprache:
IN
Format:
SYST
Anzeige enthalten:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD±RW
Produkttyp:
PC
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
16 GB
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 985,39*
€ 1.061,63*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.010,46*
€ 1.086,65*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.017,09*
€ 1.088,82*
Frei Haus
ab € 1.027,30*
€ 1.100,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.036,50*
€ 1.117,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,65*
€ 1.293,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.081,96*
€ 1.287,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,68*
€ 1.268,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,77*
€ 1.243,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,46*
€ 1.202,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S01AA
ab € 18,31*
Zubehör
Poly
80S01A6
ab € 19,11*
Zubehör
Poly
8X2J8A6
ab € 18,99*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 33,38*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,80*
Zubehör
Poly
8X227AA
ab € 33,61*
Zubehör
Poly
80S02A6
ab € 23,17*
Zubehör
Poly
8X2J9A6
ab € 22,26*
Zubehör
Poly
8X228A6
ab € 21,72*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 26,88*
Zubehör
Poly
8X228AA
ab € 22,14*
Zubehör
Poly
80S11A6
ab € 36,11*
Zubehör
Poly
80S11AA
ab € 42,05*
Zubehör
Poly
8X215AA
ab € 20,37*
Zubehör
Poly
8X216AA
ab € 20,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.