Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TraveMate P4 TMP414RN-54-TCO-75K1 14" U7 155U 16GB/512 GB W11Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer TravelMate TM P414RN- 14" Notebook 512 GB 16
Acer TravelMate TM P414RN- 14" Notebook 512 GB 16
Artikel-Nr.:
     1231-1C25-4AE
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.B7WEG.003
EAN/GTIN:
     4711474142696
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops

• Intel Core Ultra 7 155U Prozessor (bis zu 4.8GHz); 12 Kerne

• 35.56 cm (14") 16:10 Display (entspiegelt)

• 16 GB RAM, 512 GB SSD

• Intel Intel® Graphics (Shared Memory), 1 x HDMI, 2 x TB4, WLAN Wi-Fi 6E

• Windows 11 Professional, Akkulaufzeit bis 10.5 h, 1.5 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 1.047,26*
€ 1.074,91*
Frei Haus
ab € 1.076,92*
€ 1.104,82*
€ 1,93*
ab € 1.099,29*
€ 1.127,42*
Frei Haus
ab € 1.121,93*
€ 1.150,37*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.158,76*
€ 1.190,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.190,28*
€ 1.416,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.182,25*
€ 1.406,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.173,19*
€ 1.396,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.158,76*
€ 1.378,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,60*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 24,94*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 24,95*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.