Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate P4 Spin 16:10 7-155U 16GB 512GBSSD W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer TravelMate TM P414RN- 14" Notebook 512 GB 16
Acer TravelMate TM P414RN- 14" Notebook 512 GB 16
Artikel-Nr.:
     832-481786
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.B7WEG.003
EAN/GTIN:
     4711474142696
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.219 m
width:
0.319 m
depth:
0.229 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 1.047,26*
€ 1.074,91*
Frei Haus
ab € 1.076,92*
€ 1.104,82*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.099,29*
€ 1.127,42*
Frei Haus
ab € 1.121,93*
€ 1.150,37*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.158,76*
€ 1.190,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,42*
€ 1.341,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.120,50*
€ 1.333,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,86*
€ 1.323,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,29*
€ 1.308,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,60*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 24,94*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 24,95*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.