Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 5 A517-53-5770 17,3" FHD IPS i5-12450H 16GB/512GB SSD DOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Aspire 5 A517-53-5770 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Acer Aspire 5 A517-53-5770 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Acer Aspire 5 A517-53-5770 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Acer Aspire 5 A517-53-5770 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Acer Aspire 5 A517-53-5770 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Acer Aspire 5 A517-53-5770 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Acer Aspire 5 A517-53-5770 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Acer Aspire 5 A517-53-5770 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Acer Aspire 5 A517-53-5770 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Artikel-Nr.:
     1231-1C26-CMH
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KQBEG.003
EAN/GTIN:
     4711121713644
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops

• Intel® Core™ i5-12450H Prozessor (bis zu 4,4 GHz), Octa-Core

• 43,9 cm (17,3") Full HD 16:9 Display (matt), Webcam

• 16 GB RAM, 512 GB SSD

• Intel UHD Grafik, HDMI, 1x Thunderbolt 4, WLAN-ax, BT

• Linux 64 Bit, Akkulaufzeit bis 6 h, 2,3 kg

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
69
Frei Haus
ab € 488,79*
€ 542,18*
€ 1,93*
ab € 492,15*
€ 549,86*
€ 4,50*
ab € 503,52*
€ 560,26*
Frei Haus
ab € 522,30*
€ 582,01*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 527,73*
€ 583,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,99*
€ 694,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,56*
€ 686,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,49*
€ 675,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,56*
€ 665,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,73*
€ 628,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,62*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 24,91*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 25,13*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,81*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,58*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,69*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,56*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 100,25*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,64*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,74*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,01*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,28*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,38*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,93*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.