Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 5 FHD 17" 16:9 i5-12450H 16GB 512GBSSD Linux


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Aspire 5 FHD 17" 16:9 i5-12450H 16GB 512GBSSD Linux
Acer Aspire 5 FHD 17" 16:9 i5-12450H 16GB 512GBSSD Linux
Artikel-Nr.:
     832-450420
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KQBEG.003
EAN/GTIN:
     4711121713644
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Reibungsloser Betrieb
Erledigen Sie Ihre täglichen Aufgaben ganz einfach mit einer Reihe von Funktionen, die Ihren Alltag aufwerten – wie TwinAir Cooling1, eine Webcam mit 1080 Pixeln, eine Lufteinlasstastatur und eine Aluminiumabdeckung in mehreren lebendigen Farben1.

Bestens gerüstet
Maximieren Sie Ihre Multitasking-Fähigkeiten und Ihre Produktivität mit den neuesten Intel Core-Prozessoren1 der 13. Generation für schnellere Leistung. Mit integriertem LPDDR5-Speicher und M.2-SSD-Speicher ist das Aspire 5 genau das, was Sie gerade brauchen.

RTX. Es geht LOS.
Bringen Sie Ihr Game mit Aspire 5 auf ein neues Level – mit einer NVIDIA GeForce RTX-dedizierten Grafikkarte, der fortschrittlichsten Plattform für Ray Tracing und KI-Technologien, die unser Gaming und unsere Kreativität revolutionieren.

Klare und komfortable Anzeige
Mit einem Seitenverhältnis von 16:10 und schmalem Rahmen sehen und erreichen Sie mehr – wählen Sie zwischen 35,6 cm (14 Zoll), 38,1 cm (15 Zoll) oder 43,2 cm großen (17 Zoll) IPS-Displays mit 1080 Pixeln oder übertreffen Sie das sogar mit der QHD-Option und 1440 Pixeln – alles ausgestattet mit der visuellen Technologie von Acer für dynamische Farben und hohen Sehkomfort.

Überzeugende Zusammenarbeit
Genieße gestochen scharfe Bilder und Sound bei Videoanrufen mit Acer PurfiedView und zwei digitalen Mikrofonen mit Acer PurifiedVoice. Intelligente KI-Lösungen, die für eine sichere Zusammenarbeit entwickelt wurden.

Automatisches Framing
Setzen Sie sich mit der automatischen Bildausblendung in die Mitte, um die bestmögliche Ansicht zu erzielen und ein ansprechendes, natürlicheres Erlebnis zu ermöglichen.

Erweitertes Verwischen des Hintergrunds
Wenn Sie sich keine Gedanken darüber machen müssen, was im Hintergrund läuft, können Sie bessere Leistung bringen. Dank der erweiterten Funktion zum Verwischen des Hintergrunds können Sie Ablenkungen vermeiden.

Blick-Korrektur
Passen Sie Ihren Blickwinkel mittels KI-unterstützter Blick-Korrektur automatisch an und halten Sie wichtigen Augenkontakt mit Ihren wichtigsten Verbindungen.
Weitere Informationen:
weight:
3.096 kg
height:
0.320 m
width:
0.090 m
depth:
0.540 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
58
Frei Haus
ab € 487,28*
€ 536,74*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 491,55*
€ 544,39*
12 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 504,98*
€ 554,02*
€ 4,50*
ab € 501,55*
€ 554,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 504,44*
€ 557,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,39*
€ 647,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,71*
€ 644,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,85*
€ 631,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,75*
€ 617,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,55*
€ 584,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 15,61*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 26,02*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 32,24*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 65,73*
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.190
ab € 19,42*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,66*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,28*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,50*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,59*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,70*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,79*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 15,26*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 58,47*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.