Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook Spin 511 11,6" HD Touch N100 4GB/128GB eMMC ChromeOS R756TN-TCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer R756TN-TCO-C89K N100 Chromebook 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer R756TN-TCO-C89K N100 Chromebook 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer R756TN-TCO-C89K N100 Chromebook 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer R756TN-TCO-C89K N100 Chromebook 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer R756TN-TCO-C89K N100 Chromebook 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer R756TN-TCO-C89K N100 Chromebook 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer R756TN-TCO-C89K N100 Chromebook 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer R756TN-TCO-C89K N100 Chromebook 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer R756TN-TCO-C89K N100 Chromebook 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-1C55-00G
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KECEG.005
EAN/GTIN:
     4711121571084
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop

• Intel Core N100 Prozessor (bis zu 3,4 GHz), Quad-Core

• 29,5 cm (11,6") HD 16:9 Touch Display (glänzend), Webcam

• 4 GB RAM, 128 GB EMMC

• Intel UHD Grafik, WLAN-ax, BT

• ChromeOS , Akkulaufzeit bis 12 h, 1,4 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
€ 1,93*
ab € 404,30*
€ 423,01*
1
Frei Haus
ab € 409,25*
€ 439,22*
Lager 1231
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 426,73*
€ 457,19*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,19*
€ 544,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,14*
€ 540,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,73*
€ 532,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,71*
€ 530,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,73*
€ 507,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,96*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,77*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,23*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,75*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,44*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,97*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,57*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,59*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,03*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 163,13*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,39*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 76,03*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,29*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 125,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.