Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
Acer Chromebook 511 16:9 N100 4GB 128GBeMMC EDU ChromeOS
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 832
Artikel-Nr.:
832-471735
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
NX.KECEG.005
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Powering Your Studies
Thanks to the latest Intel processor, the extra performance makes classroom projects run smoother, so tasks finish quicker. The 11.6” touch display also features an Antimicrobial Corning Gorilla Glass coating.
Dockable USI Stylus
This 2-in-1 Chromebook ships with an optional stylus pen, allowing artists to shade, write, and paint as naturally as if they were using an actual pencil.
Rückseitige Kamera
With up to a 5 MP MIPI world-facing camera2 and the 75º wide-field-of-view webcam, students can easily take high-quality photos for more engaging school projects and activities.
Blazing Network Speed
With Wi-Fi 6E, and optional 4G LTE technology, and a 12-hour battery life3, you’ll stay connected while powering through a full day’s worth of flipped classroom learning without needing your power adapter.
Langlebig und robust
Dieses robuste Chromebook verfügt über eine MIL-STD-810H-Zertifizierung6, einen Stoßdämpfer, der das Gerät bei Stürzen aus einer Höhe von bis zu 122 cm schützt, sowie eine wasserfeste Tastatur, die die Komponenten vor bis zu 330 ml Flüssigkeit schützt.
Wartbare Tastatur
The serviceable keyboard design with mechanically anchored keys protects from accidental key removal while also allowing quick keyboard replacement with the removal of just two screws.
Chrome Education Upgrade mit Zero-Touch-Registrierung
The Chrome Education Upgrade with zero-touch enrollment leverages your Chromebook’s full capabilities to mitigate rising teacher workloads and simplify device enrollment into school domains.
Auf Nachhaltigkeit ausgelegt
Dank der recycelten Materialien, der nachhaltigen Verpackung, dem energieeffizienten Design und der EPEAT-Registrierung3 ist dieses Notebook für integriertes Lernen das Sinnbild unserer Earthion-Initiative zur Abfallreduzierung über die gesamte Lebensdauer des Geräts hinweg.
Weniger Plastikmüll in den Meeren
Dieses Chromebook verwendet recycelten Kunststoff im Inneren des OceanGlass-Touchpads, der Ihnen eine glatte, glasähnliche Haptik bietet, wenn Sie mit den Fingern über das Touchpad gleiten.
Natürliche Ressourcen schonen
Unsere Verpackungen aus geformtem Zellstoff bestehen aus Recyclingpapier, Pappe und anderen Naturfasern und bieten damit mehr Nachhaltigkeit als herkömmliche Verpackungen aus Kunststoff und Styropor.
TCO-zertifiziert5
Bestimmte Konfigurationen dieses Notebooks sind in einigen Ländern TCO-zertifiziert. Dabei handelt es sich um das weltweit führende Nachhaltigkeitszertifikat für IT-Produkte. Diese Zertifizierung verdeutlicht das Engagement von Acer, die Umwelt mit umweltfreundlicheren Designs und Geschäftsmodellen zu verbessern.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Chromebook
Weitere Suchbegriffe:
2in1 Notebook
,
Convertible
,
Convertible Laptop
,
Convertible Notebook
,
Detachables
,
Hybrid-Laptop
,
Hybrid-Notebook
,
Hybrid-Tablet
,
Konvertierbare Notebooks
,
Acer Laptops
,
Acer Notebooks
,
Business Laptop
,
Business Notebook
,
Chromebook
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
11 zoll laptop acer
,
business laptop
,
business notebook glänzend
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
120
€ 1,93*
ab € 404,30*
€ 423,01*
Lager 128
1
Frei Haus
ab € 409,25*
€ 439,22*
Lager 1231
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 426,73*
€ 457,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 423,01*
€ 503,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,30*
€ 481,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück (
entspricht € 50.761,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,96*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,77*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
ab € 19,23*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 99,75*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 12,44*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 49,97*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,57*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
ab € 59,59*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 35,03*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 163,13*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
ab € 222,39*
Zubehör
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 243V7QJABF/00
Philips
243V7QJABF/00
ab € 76,03*
Zubehör
POLY Blackwire C3210 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Poly
209744-201
ab € 22,29*
Zubehör
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Poly
213727-02
ab € 125,60*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen