Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-1CA0-074 Herst.-Nr.: 83A2000RGE EAN/GTIN: 0196804359823 |
| |
|
| | |
| • Intel® U300 Prozessor (bis zu 4,4 GHz), Penta-Core • 43,2 cm (17,3") Full HD 16:9 Display (entspiegelt), Webcam • 8 GB RAM, 256 GB SSD, Fingerprint • Intel UHD Grafik, HDMI, USB 3.0, WLAN-ax, BT • Kein Betriebssystem , Akkulaufzeit bis 6,5 h, 2,2 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1231 | | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 323,86* | € 371,08* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 3,50* | ab € 332,34* | € 382,61* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 355,34* | € 405,33* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 355,76* | € 406,45* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 408,15* | € 464,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|