Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Notebook 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkPad Notebook 8 GB
Lenovo ThinkPad Notebook 8 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-999638203
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     83A2000RGE
EAN/GTIN:
     0196804359823
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks

Lenovo ThinkPad Notebook 8 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo V17 G4 IRU - 43,9 cm (17.3") - U-Series U300 - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch Produkttyp: Notebook - 180°-Scharnierdesign Betriebssystem: Kein Betriebssystem Prozessor: Intel U-Series U300 / 1,2 GHz, bis zu 4,4 GHz / 8 MB Cache Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4 (mitgelieferter Speicher ist angelötet) Speicherkapazität: 256 GB SSD - TLC Bildschirm: 43,9 cm (17.3") 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz Grafik: Intel UHD Graphics Tastatur: Deutsch Numerische Tastatur: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 Batterie: 3 Zellen - bis zu 8.4 Stunden Sicherheit: Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck Farbe: Iron Gray Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 39,9 cm x 27,4 cm x 1,99 cm Gewicht: 2,02 kg Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert CO2-Fußabdruck: 289 kg carbon emissions

Lenovo ThinkPad Notebook 8 GB

Produktbeschreibung:

Leistungsstarke Prozessoren und beeindruckende
Grafik Beeindruckendes Display,
immersiver Sound Nahtloses WLAN und eine große
Auswahl an Anschlüssen,
einschließlich USB–C und HDMI Mechanische Webcam–Abdeckung
und optionaler Fingerabdruckscanner für mehr Sicherheit
Ideal für ganztägige Produktivität an jedem Ort
Mühelos einrichten,
verwalten und schützen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook – 180°–Scharnierdesign
Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel U–Series U300 / 1,2 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz
Anz. der Kerne
5 Kerne
Cache
8 MB
Funktionen
Integrierter Speicher–Controller
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Max. unterstützter RAM–Speicher
16 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Geschwindigkeit
3200 MHz
Nenndrehzahl
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Anz. Steckplätze
1
Leere Steckplätze
1
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 – TLC–Speicherzellen
Bildschirm
Typ
43,9 cm (17.3") – IPS
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
300 cd/m²
Horizontaler Betrachtungswinkel
+85 / –85
Vertikaler Betrachtungswinkel
+85 / –85
Farbraum
72% NTSC
Besonderheiten
Blendfreie, Low Blue Light–Technologie
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Max. unterstützte Monitore
2 externe(r) Monitor(e)
Kamera
Ja – 720p
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Fixfocus
Ton
Stereolautsprecher, Dual–Array–Mikrofon
Codec
Realtek ALC3287
Kompatibilität
High–Definition–Audio, Dolby Audio
Audiofunktionen
Eingang: Rauschunterdrückungstechnologie
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Multitouch–Touchpad, tastenloses Touchpad, Präzisions–Touchpad, SMB Service Hotkey
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Drahtlos–Controller
Intel Wi–Fi 6 AX 203 – M.2 Card
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium–Polymer
Kapazität
45 Wh
Betriebszeit
Bis zu 8.4 Stunden
Akkubetriebszeit
Lokales Video (1080p) Wiedergabedauer (150 nits): bis zu 8.4 Stunden
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
USB 2.0 ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ USB–C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser
Ja (SD–Karte)
Verschiedenes
Farbe
Iron Gray
Gehäusematerial
Polycarbonat ABS (unten), Polykarbonat–ABS (Oberseite)
Oberflächenveredelung
IMR
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Administrations–Passwort, Festplatten–Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL–STD–810H getestet, selbstheilendes BIOS
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
RoHS, Energy–Related Products (ErP) Lot 6, Energy–Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
39,9 cm x 27,4 cm x 1,99 cm
Gewicht
2,02 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
EPEAT–kompatibel
EPEAT Climate+
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2–Fußabdruck
289 kg carbon emissions
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr – Pick–Up & Return
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 – 95%

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 3,51*
ab € 323,86*
€ 371,08*
€ 3,50*
ab € 332,34*
€ 382,61*
Frei Haus
ab € 355,34*
€ 405,33*
Lager 7405
33
€ 1,00*
ab € 355,76*
€ 406,45*
€ 6,90*
ab € 408,15*
€ 464,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,45*
€ 483,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,22*
€ 481,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,48*
€ 469,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,43*
€ 459,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,76*
€ 423,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.