Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16GB (2x8GB) Corsair Vengeance RGB PRO SL DDR4-3200 RAM CL16 (16-20-20-38) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance RGB Pro CMH16GX4M2E3200C16W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH16GX4M2E3200C16W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH16GX4M2E3200C16W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH16GX4M2E3200C16W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH16GX4M2E3200C16W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH16GX4M2E3200C16W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH16GX4M2E3200C16W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH16GX4M2E3200C16W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     1231-2409-0GF
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH16GX4M2E3200C16W
EAN/GTIN:
     0840006632016
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher

• 16 GB (RAM-Module: 2 Stück) - Weiß

• DDR4-RAM 3200 MHz

• CAS Latency (CL) 16

• Anschluss:288-pin, Spannung:1,35 Volt

• Besonderheiten: Programierbare farbige LED

Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
pro Stück
€ 5,50*
ab € 39,22*
€ 51,92*
3 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 39,77*
€ 52,49*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 41,78*
€ 54,55*
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 41,61*
€ 54,87*
3 Tage
74
pro Stück
€ 4,50*
ab € 43,09*
€ 56,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 74,70*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 180,00*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,31*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,29*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,73*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,80*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,51*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 183,35*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 310,23*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 357,55*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 455,72*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,03*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 493,50*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 659,15*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 871,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.