Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-2A07-018 Herst.-Nr.: FD-CA-MESH-C-BKO-TGL EAN/GTIN: 7340172700074 |
| |
|
| | |
| • Schallgedämmtes ATX-Gehäuse mit TG getöntem Seitenfenster • Flexible Speicheroption für bis zu 5 Laufwerken (SSD/HDD) • Optimierter Luftstrom, Leiser Betrieb • Einschübe: 2x 3,5" oder 2x 2,5", 3x 2,5" SSD • 2x 120mm Lüfter inkl., Staubfilter, 2xUSB3.0, Kabelmanagement |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 72,25* | € 80,16* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 73,00* | € 80,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 76,10* | € 84,39* | | | | Lager 1231 | | | | | | € 3,51* | ab € 84,52* | € 93,67* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 85,14* | € 94,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|