Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRACTAL DESIGN Geh Meshify C Blackout TG Light (B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FRACTAL DESIGN Geh Meshify C Blackout TG Light (B)
FRACTAL DESIGN Geh Meshify C Blackout TG Light (B)
Artikel-Nr.:
     832-249317
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-CA-MESH-C-BKO-TGL
EAN/GTIN:
     7340172700074
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

Meshify C Tempered Glass

Meshify nimmt im Fractal Design-Sortiment eine aggressive Haltung ein und bietet eine beispiellose Kühlleistung und einen herausfordernden neuen Look. Wie bei Facetten mit schwarzen Diamanten schafft die eckige Asymmetrie des Meshify C TG einen Raum, der als neue Kraft im Design mit hohem Luftstrom einzigartig ist.
  1. Optimiertes Design mit hohem Luftstrom
  2. Leistung und Kapazität eines größeren Turms in einer kompakten Mittelturmgröße
  3. Die neu gestaltete, eckige Netzfront maximiert den Lufteinlass
Weitere Informationen:
weight:
7.697 kg
height:
0.502 m
width:
0.306 m
depth:
0.543 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,25*
€ 80,16*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 73,00*
€ 80,96*
2 Tage
23
€ 6,90*
ab € 76,10*
€ 84,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 84,52*
€ 93,67*
€ 3,50*
ab € 85,14*
€ 94,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.