Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-2B19-02E Herst.-Nr.: 90YE00N1-B0NA00 EAN/GTIN: 4711081721901 |
| |
|
| | |
| • Gaming Netzteil mit 1000 Watt, 80+ Platinum • Voll Modulares Kabelmanagement • 1x 20/24-Pin, 2x 4/8-Pin ATX, 8x 6/8-Pin PCIe, 12x SATA, 6x IDE • +3.3V 25A, +5V 25A, +12V 83A, -12V 0.3A, +5Vsb 3A • AURA Sync, OLED-Power-Display für Stromverbrauch |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1231 | | | | | | € 3,51* | ab € 195,39* | € 221,96* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,16* | € 235,42* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 216,40* | € 245,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 215,72* | € 245,36* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 218,10* | € 247,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|