Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-2D01-2KU Herst.-Nr.: 88885536 EAN/GTIN: 4260455646154 |
| |
|
| | |
| • 3x 140 mm Lüfter mit RGB LED Beleuchtung • 4Pin PWM; 3Pin RGB-Header Anschluss für 5V RGB-Mainboardsteuerung • 1200 U/Min, 64,73 m3/h, 22 dBA • Synchrone RGB-Effekte über RGB-Steuerungseinheit • kompatibel zu Asus Aura, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,35* | € 27,34* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,37* | € 27,39* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 21,39* | € 28,61* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,75* | € 29,14* | | | | Lager 1231 | | | | | | € 3,51* | ab € 22,98* | € 30,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|