Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake ToughFan EX14 Pro High Static Pressure PC Cooling Fan 140mm 3er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1231-2D01-2NG
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-F172-PL14BL-A
EAN/GTIN:
     4713227539401
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
gehäuselüfter

• Abmessungen: 140 x 140 x 25 mm

• Kühlung: 500 ~ 2000 R.P.M

• max. Luftstrom: 119.6 CFM

• Lautstärke: 31.6 dB-A

Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter thermaltake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 60,50*
€ 78,24*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 62,66*
€ 81,10*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 66,07*
€ 85,19*
Lager 1231
1
€ 3,51*
ab € 68,17*
€ 87,72*
€ 5,50*
ab € 68,34*
€ 87,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.