Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock EASY-USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu USB Type-C™ Stecker gewinkelt 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK USB2.0-Kabel A-TypC: 1m, schwarz/rot USB Kabel USB A Micro-USB B
DeLOCK USB2.0-Kabel A-TypC: 1m, schwarz/rot USB Kabel USB A Micro-USB B
Artikel-Nr.:
     1231-4B05-5YH
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85281
EAN/GTIN:
     4043619852819
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...

• Adapter

• Anschlüsse: USB Typ C und USB Typ A

• Farbe: schwarz

• passend für: Daten

• Farbe: Schwarz

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
52
€ 9,90*
ab € 3,47*
€ 4,96*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 5,32*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 6,23*
€ 8,64*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 9,25*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,18*
€ 12,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.