Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Club 3D High Speed HDMI Kabel 4K120Hz 8K/60Hz St./St. 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLUB3D Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz Cable 48Gbps M/M 4 m/13.12ft 26AWG
CLUB3D Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz Cable 48Gbps M/M 4 m/13.12ft 26AWG
CLUB3D Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz Cable 48Gbps M/M 4 m/13.12ft 26AWG
CLUB3D Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz Cable 48Gbps M/M 4 m/13.12ft 26AWG
Artikel-Nr.:
     1231-4B08-1E1
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1374
EAN/GTIN:
     8719214471873
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige

• HDMI-Kabel

• Anschlüsse: HDMI A und HDMI A

• Farbe: schwarz, Länge: 4,0m

• Unterstützte max. Auflösungen/Taktung bis zu 8k@60Hz und 4k@120Hz

• Farbe: Schwarz, Besonderheiten: Vergoldete Kontakte

Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,36*
€ 27,73*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,30*
€ 27,74*
5 Tage
6
pro Stück
€ 8,00*
ab € 20,35*
€ 27,74*
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 24,66*
€ 33,34*
4 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 30,97*
€ 40,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.