Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite TE6514MIS-B1AG 163,9cm (65") 4K UHD Touch Monitor HDMI/DP/USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama TE6514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE6514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE6514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE6514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE6514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE6514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE6514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE6514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE6514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE6514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE6514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
Artikel-Nr.:
     1231-6207-14C
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TE6514MIS-B1AG
EAN/GTIN:
     4948570122028
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD

• Energieeffizienzklasse nicht angegeben

• Größe: 164 cm(65 Zoll) 16:9, Auflösung: 3.840x2.160 4K (Ultra HD)

• Reaktionszeit: 8 ms, Kontrast: 4.000:1 Panel: LED-IPS

• Anschlüsse: , 1x DP, 4x HDMI

• Touch, USB-Hub, Lautsprecher

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.255,08*
€ 1.272,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.348,69*
€ 1.368,14*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.638,62*
€ 1.662,21*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.272,00*
€ 1.513,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,96*
€ 1.513,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.266,81*
€ 1.507,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.261,75*
€ 1.501,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.255,08*
€ 1.493,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.