Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iiyama ProLite TE6514MIS-B1AG - 163.9 cm (65") (TE6514MIS-B1AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama TE6514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE6514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE6514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE6514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE6514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE6514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE6514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE6514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE6514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE6514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE6514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
Artikel-Nr.:
     2753I-8913130
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TE6514MIS-B1AG
EAN/GTIN:
     4948570122028
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD

Produkttext

Der TE6514MIS-B1AG von iiyama ist eine hybride, interaktive Lösung, die die Zusammenarbeit im Bildungs- und Unternehmensbereich fördert. Das Großformat-Display ermöglicht es Ihnen, problemlos Anmerkungen in 4K-Auflösung zu bearbeiten und jeden Inhalt auf dem Display von eine Quelle Ihrer Wahl zu steuern.Das PureTouch-IR+ 50-Punkt-Touchscreen mit iiWare 11 (Android 13 OS) bietet Note, Browser, einen Cloud-Drive und die Möglichkeit, relevante Apps per Sideload laden zu können. Dank zusätzlichen USB-C-Anschlüssen können Sie Video-, Audio- und Touch-Signale über einen einzigen Anschluss übertragen, zugleich wird Ihr Gerät mit 100 W Leistung aufgeladen. Sie können sicher sein, dass iiyama für jeden Anspruch an Interaktivität die passende Lösung für Sie bereithält. Dank dem neuen Android 4K-Interface (iiWare 11) mit Benutzerprofilen für einen einfachen Zugriff auf Ihren Cloud-Drive und Ihr ganz persönliches Menü, wird dieses Display zu einem hochgradig personalisiertem Gerät. Profitieren Sie von der Flexibilität und Klarheit, die das VA-Panel bietet. Es liefert lebendige, detaillierte und qualitativ hochwertige Bilder, die von jedem Sitzpunkt in der Klasse oder im Konferenzraum gesehen werden. Die Anti-Glare-Beschichtung reduziert drastisch die Umgebungsreflexion in Umgebungen mit einer hoher Helligkeit, ohne die Schärfe und Klarheit des Bildes zu beeinträchtigen. Das hochwertige, integrierte 8-Array-Mikrofon und die leistungsstarken, bidirektionalen Lautsprecher unterstützen perfekt Konferenzkonfigurationen Ihrer Wahl. Ein Touchsensor mit 500Hz Bildwiederholrate dazu bietet eine sehr flüssige und schnelle Touch-Reaktion. Dazu kommt das Display mit zusätzlichen Besonderheiten wie Dual-Palm-Rejection oder antibakterielle Touch-Stifte, um in Umgebungen wo mehrere Benutzer an einem Geät arbeiten, zusätliche Sicherheit zu gewährleisten. Speichern Sie Ihre Notizen und Bildschirminhalte schnell und einfach direkt auf einem externen USB-Speicher, auf dem 64 GB internen Speicher oder einem Cloud-Laufwerk. Mit der neuen Multi-Screen-Display-Funktion können mehrere Displays angeschlossen und eine beliebige Anzahl verschiedener Apps ausgeführt werden, um z.B zwei oder drei Displays in großen Räumen wie Hörsälen oder großen Konferenzräumen zu integrieren. Mit den iiyama Share und EShare Apps, sowie dem mitgelieferten WLAN-Modul (OWM002), können Sie Inhalte, die sich beispielsweise auf einem Notebook befinden, direkt auf dem Großformat-Display teilen, streamen und bearbeiten.

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  165,1 cm (65" )
Bildschirmtechnologie  LCD
Display-Auflösung  3840 x 2160 Pixel
Helligkeit  435 cd/m²
HD-Typ  4K Ultra HD
Touchscreen  Ja
Panel-Typ  IPS
Touchscreen Technologie  Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints  50
Multi-Touch  Ja
Reaktionszeit  6,5 ms
Kontrastverhältnis  4000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)  5000:1
Bildwinkel, horizontal  178°
Bildwinkel, vertikal  178°
Anzahl der Farben des Displays  1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand  0,372 x 0,372 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)  1429 x 804 mm
Bildschirmdiagonale (cm)  163,9 cm
Horizontaler Scanbereich  30 - 135 kHz
Oberflächenhärte  7H
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl HDMI-Anschlüsse  4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse  1
USB Anschluss  Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Ja
HDMI-Version  2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse  6
USB-Version  3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C  2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  2
Audioeingang (L, R)  1
Audio (L,R) Out  1
RS-232C  Ja
  
Audio  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher  2
RMS-Leistung  18 W
  
Design  
Produktdesign  Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe  Schwarz
VESA-Halterung  Ja
Ausrichtung  Horizontal
Bildschirmform  Flach
Panel-Montage-Schnittstelle  600 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)  4,1 cm
Rahmenbreite (Seite)  1,65 cm
Rahmenbreite (oben)  1,65 cm
Positionierungsgenauigkeit  1 mm
  
Leistungen  
On-Screen-Display (OSD)  Ja
Menüsprachen  CAT, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Slowenisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)  24/7
HDCP  Ja
HDCP-Version  2.3
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)  50000 h
  
Leistung  
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  150 W
Stromverbrauch (Standby)  0,5 W
Stromverbrauch (aus)  0,3 W
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
  
Computersystem  
Eingebauter Prozessor  Ja
Prozessor Architektur  ARM Cortex-A76+Cortex-A55
RAM-Speicher  6 GB
Interne Speicherkapazität  64 GB
Installiertes Betriebssystem  Android
  
Gewicht und Abmessungen  
Displaybreite  1488 mm
Display Tiefe  86 mm
Display Höhe  908 mm
Displaygewicht  39 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  1628 mm
Verpackungstiefe  208 mm
Verpackungshöhe  1005 mm
Paketgewicht  48,3 kg
  
Lieferumfang  
Fernbedienung enthalten  Ja
Akkus/Batterien enthalten  Ja
Eingabestift  Ja
Mitgelieferte Kabel  HDMI, Leistung, USB
Wi-Fi module included  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
46,0 kg
Bildschirmdiagonale:
165,1 cm (65" )
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
435 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
Touchscreen:
Ja
Panel-Typ:
IPS
Touchscreen Technologie:
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints:
50
Multi-Touch:
Ja
Reaktionszeit:
6,5 ms
Kontrastverhältnis:
4000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch):
5000:1
Bildwinkel, horizontal:
178°
Bildwinkel, vertikal:
178°
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand:
0,372 x 0,372 mm
Aktiver Displaybereich (B x H):
1429 x 804 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
163,9 cm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 135 kHz
Oberflächenhärte:
7H
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
USB Anschluss:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
HDMI-Version:
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse:
6
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Audioeingang (L, R):
1
Audio (L,R) Out:
1
RS-232C:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
18 W
Produktdesign:
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Ausrichtung:
Horizontal
Bildschirmform:
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle:
600 x 400 mm
Rahmenbreite (unten):
4,1 cm
Rahmenbreite (Seite):
1,65 cm
Rahmenbreite (oben):
1,65 cm
Positionierungsgenauigkeit:
1 mm
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
24/7
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
50000 h
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
150 W
Stromverbrauch (Standby):
0,5 W
Stromverbrauch (aus):
0,3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessor Architektur:
ARM Cortex-A76+Cortex-A55
RAM-Speicher:
6 GB
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Installiertes Betriebssystem:
Android
Displaybreite:
1488 mm
Display Tiefe:
86 mm
Display Höhe:
908 mm
Displaygewicht:
39 kg
Verpackungsbreite:
1628 mm
Verpackungstiefe:
208 mm
Verpackungshöhe:
1005 mm
Paketgewicht:
48,3 kg
Fernbedienung enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Eingabestift:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI, Leistung, USB
Wi-Fi module included:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Large Format Display, Public Display, Signage Display, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Touch Screen, Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, monitor 1920x1080, iiyama monitore, iiyama, 6514, te6514misb1ag, te6514mis, b1ag, 3840, 2160, touch, android, 3840x2160, hdmi, usbc, with, prolite, schwarz, panel, wlan, 165cm, 65'', infrarot, rs232, ethernet, iiware11, 50points, puretouch, zero
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.255,08*
€ 1.272,00*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.348,69*
€ 1.368,14*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.638,62*
€ 1.662,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.368,14*
€ 1.628,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.362,00*
€ 1.620,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,63*
€ 1.614,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.348,69*
€ 1.604,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.