Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1231-6E04-29M Herst.-Nr.: MFCL8690CDWG1 EAN/GTIN: 4977766774376 |
| |
|
|  |  |
 | • A4 Farblaser, max. Auflösung: 2.400 x 600 dpi • Druckgeschwindigkeit: bis zu 31 Seiten/Minute, Duplexdruck • Papierzufuhr: 300 Blatt (1.050 Blatt max.), 512 MB Speicher • Druckersprache: PCL6, PS3 • USB 2.0, PictBridge, LAN, WLAN, Duplexscan |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Garantieerweiterungen, Garantieverlängerung, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Papierkassette, Papierkassetteneinschub, Papierschacht, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother laserdrucker farbe kopierer, laserdrucker farbe, laserdrucker |
|  |  |
|  |  | Angebote (29) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1231 | |  | |  |  | € 3,51* | ab € 469,21* | € 497,24* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 489,14* | € 516,55* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 499,66* | € 529,70* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 511,55* | € 541,33* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 2,50* | ab € 513,28* | € 542,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1231 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1231 |  | Versand: Lager 1231 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* |  | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|