Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L3740CDWE Farblaserdrucker Scanner Kopierer Fax USB LAN WLAN EcoPro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother MFC-L3740CDWE Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L3740CDWE Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L3740CDWE Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L3740CDWE Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L3740CDWE Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L3740CDWE Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     1231-6E04-2AP
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL3740CDWERE1
EAN/GTIN:
     4977766827904
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

• A4 Farblaser, max. Auflösung: 2.400 x 600 dpi

• Druckgeschwindigkeit: bis zu 18 Seiten/Minute, Duplexdruck

• Papierzufuhr: 250 Blatt (250 Blatt max.), 512 MB Speicher

• Druckersprache: PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3

• USB 2.0, WLAN, LAN

Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Color Laser Printer, Farblaserdrucker, LED-Drucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother tintenstrahldrucker duplex, all in one tintenstrahldrucker, brother laserdrucker
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
44
€ 4,15*
ab € 291,18*
€ 317,50*
€ 3,50*
ab € 302,52*
€ 326,29*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,92*
€ 344,78*
2 Tage
27
€ 2,90*
ab € 326,24*
€ 352,86*
Lager 1231
20
€ 3,51*
ab € 335,63*
€ 361,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,89*
€ 430,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,53*
€ 425,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,97*
€ 418,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,63*
€ 399,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.