Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GALAXY S24+ 5G S926B DS 256GB Amber Yellow Android 14.0 Smartphone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Bernstein, Gelb
Artikel-Nr.:
     1231-A409-22Q
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S926BZYDEUB
EAN/GTIN:
     8806095307053
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

• Farbe: gelb

• 3,2 Ghz Exynos 2400 Deca-Core-Prozessor

• 50 Megapixel Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung

• 16,9 cm (6,7 Zoll) Dynamic AMOLED Display mit 3120 x 1440 Pixel

• 256 GB interner Speicher, Wassergeschützt, Android 14.0

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 788,38*
€ 804,71*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 802,08*
€ 817,89*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 957,28*
€ 975,87*
Frei Haus
ab € 969,53*
€ 986,83*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 987,33*
€ 1.034,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 975,87*
€ 1.161,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,90*
€ 1.158,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,16*
€ 1.152,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,44*
€ 1.146,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,28*
€ 1.139,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.