Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMSUNG SM-S926BZYDEUB Galaxy S24+ Smartphone gelb 256 GB Kommunikations- u. Nav


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Bernstein, Gelb
Artikel-Nr.:
     1955B-39976921066
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S926BZYDEUB
EAN/GTIN:
     8806095307053
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
SAMSUNG SM-S926BZYDEUB Galaxy S24+ Smartphone gelb 256 GB Kommunikations- u. Navigationstechnik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SM-S926BZYDEUB
Werksnummer:
256477
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kommunikations- u. Navigationstechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 800,26*
€ 811,40*
€ 6,90*
ab € 806,61*
€ 816,79*
27 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 955,89*
€ 968,52*
Frei Haus
ab € 958,82*
€ 979,43*
Lager 1955
1
Frei Haus
ab € 984,74*
€ 1.027,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,12*
€ 1.222,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,01*
€ 1.201,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,95*
€ 1.179,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,77*
€ 1.176,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,74*
€ 1.171,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.