Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi A3 3/64GB Dual-SIM Smartphone midnight black EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xiaomi Redmi A3 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 3 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi A3 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 3 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-A426-0CX
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0GL8EU
EAN/GTIN:
     6941812768112
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

• Farbe: schwarz

• 2,2 GHz MediaTek Helio G36 Octa-Core-Prozessor

• 8,0 Megapixel Hauptkamera

• 17,02 cm (6,7 Zoll) LCD Display mit 1080 x 1920 Pixel

• 64 GB interner Speicher, Android 13.0

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 67,37*
€ 85,98*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 69,03*
€ 88,29*
€ 4,99*
ab € 70,06*
€ 89,53*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 73,02*
€ 92,34*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 84,45*
€ 106,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.