| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1231-BM01-16C Herst.-Nr.: 650316 EAN/GTIN: 4015867146958 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • TV Wandhalterung, schwenk- und neigbar • Wandabstand einstellbar von 62 - 475 mm • VESA: 200 x 200 / 400 x 200 / 300 x 300 / 400 x 400 / 600 x 400 mm • belastbar bis 50 kg • Integrierte Wasserwaage / Farbe schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv neig und schwenkbar, halterung tv, tv-wandhalterung tragkraft 50 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |